曜日別特売

差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ24

差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ24 - SMC差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ24 - SMC差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ24 - SMC差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ24 - SMC差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ24 - SMC差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ24 - SMC差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ24 - SMC差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ24 - SMC
(1件のレビュー)

耐食性向上 特殊磁性材採用
消費電力低減((DC仕様)
VXZ22:8W→7W
VXZ23:11.5W→10.5W
難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
保護等級: :IP65
メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。
静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)

ねじの種類Rc口径1/2内容量1個
全109種類を絞り込む
電圧(V)
使用流体
リード線取出方法
109種類すべて表示中
注文コード
品番
ボディサイズ
電圧(V)
オリフィス径(Φmm)
使用流体
絶縁種別
材質(ボディ)
最高作動圧力差(MPa)
弁形式
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57619387VXZ240FA-DC24-空気用----グロメット(サージ電圧保護回路付)
10,340
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
57619396VXZ240FB-AC100-空気用----グロメット(サージ電圧保護回路付)
10,340
9,898
10,888(税込)
当日出荷
57619405VXZ240FBXB-AC100-空気用----グロメット(サージ電圧保護回路付)
10,620
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
57619414VXZ240FD-AC200-空気用----グロメット(サージ電圧保護回路付)
10,340
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
57619423VXZ240FF-DC24-空気用----グロメット(サージ電圧保護回路付)
11,280
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
57619432VXZ240FFXB-DC24-空気用----グロメット(サージ電圧保護回路付)
11,550
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
57619441VXZ240FG-DC24-空気用----グロメット(サージ電圧保護回路付)
11,390
10,980
12,078(税込)
当日出荷
57619457VXZ240FH-AC100-空気用----グロメット(サージ電圧保護回路付)
11,390
9,998
10,998(税込)
当日出荷
57619466VXZ240FMXB-DC24-空気用----グロメット(サージ電圧保護回路付)
11,830
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57619475VXZ240FN-AC100-空気用----グロメット(サージ電圧保護回路付)
11,550
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
57619484VXZ240FS-DC24-空気用----グロメット(サージ電圧保護回路付)
10,780
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
57619493VXZ240FZ2A-DC24-空気用----グロメット(サージ電圧保護回路付)
12,210
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
57619502VXZ240FZ2B-AC100-空気用----グロメット(サージ電圧保護回路付)
12,210
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
57619511VXZ240FZ2BXB-AC100-空気用----グロメット(サージ電圧保護回路付)
12,490
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57619527VXZ240FZ2D-AC200-空気用----グロメット(サージ電圧保護回路付)
12,210
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
57619536VXZ240FZ2G-AC220-空気用----グロメット(サージ電圧保護回路付)
12,210
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
57619545VXZ240FZ2K-DC24-空気用----グロメット(サージ電圧保護回路付)
11,990
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
57619554VXZ240FZ2KXB-DC24-空気用----グロメット(サージ電圧保護回路付)
12,270
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
57619563VXZ240FZ2M-AC110-空気用----グロメット(サージ電圧保護回路付)
11,990
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57619572VXZ240FZ2R-AC220-空気用----グロメット(サージ電圧保護回路付)
11,990
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57619581VXZ240GAXB-DC24-空気用----DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
25,410
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57619597VXZ240GFH-DC24-空気用----DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
26,790
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57619606VXZ240GQ-AC200-空気用----DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
26,350
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57619615VXZ240GV-AC200-空気用----DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
25,580
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57619624VXZ240GZ2D-AC200-空気用----DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
27,010
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57619633VXZ240GZ2L-AC100-空気用----DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
26,790
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57619642VXZ240GZ2NXB-AC200-空気用----DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
27,060
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57619651VXZ242FA-DC24-水用----グロメット(サージ電圧保護回路付)
10,340
9,898
10,888(税込)
当日出荷
57619667VXZ242FAXB-DC24-水用----グロメット(サージ電圧保護回路付)
10,620
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
57619676VXZ242FB-AC100-水用----グロメット(サージ電圧保護回路付)
10,340
9,898
10,888(税込)
当日出荷
57619685VXZ242FBHXB-AC100-水用----グロメット(サージ電圧保護回路付)
11,330
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57619694VXZ242FBXB-AC100-水用----グロメット(サージ電圧保護回路付)
10,620
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
57619703VXZ242FBZ-AC100-水用----グロメット(サージ電圧保護回路付)
10,510
9,498
10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
57619712VXZ242FD15AAC20015B種C37SUSAC1.0/ DC0.7N.C.グロメット(サージ電圧保護回路付)
10,340
9,898
10,888(税込)
当日出荷
57619721VXZ242FDXB-AC200-水用----グロメット(サージ電圧保護回路付)
10,620
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
57619737VXZ242FF-DC24-水用----グロメット(サージ電圧保護回路付)
11,280
10,980
12,078(税込)
当日出荷
57619746VXZ242FFXB-DC24-水用----グロメット(サージ電圧保護回路付)
11,550
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
57619755VXZ242FG-DC24-水用----グロメット(サージ電圧保護回路付)
11,390
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
57619764VXZ242FGXB-DC24-水用----グロメット(サージ電圧保護回路付)
11,660
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
57619773VXZ242FH-AC100-水用----グロメット(サージ電圧保護回路付)
11,390
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
57619782VXZ242FM-DC24-水用----グロメット(サージ電圧保護回路付)
11,550
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
57619791VXZ242FN-AC100-水用----グロメット(サージ電圧保護回路付)
11,550
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
57619807VXZ242FNXB-AC100-水用----グロメット(サージ電圧保護回路付)
11,830
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57619816VXZ242FV-AC200-水用----グロメット(サージ電圧保護回路付)
10,780
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
57619825VXZ242FZ1B-AC220-水用----グロメット(サージ電圧保護回路付)
10,340
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
57619834VXZ242FZ1BB-AC220-水用----グロメット(サージ電圧保護回路付)
10,340
9,298
10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
57619843VXZ242FZ1BL-AC220-水用----グロメット(サージ電圧保護回路付)
11,060
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
57619852VXZ242FZ1D-DC12-水用----グロメット(サージ電圧保護回路付)
10,340
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
57619861VXZ242FZ1GXB-AC220-水用----グロメット(サージ電圧保護回路付)
11,660
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57619877VXZ242FZ1U-AC24-水用----グロメット(サージ電圧保護回路付)
10,340
9,398
10,338(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57619773
2020-05-28
用途: 水道配管
製造業

配管作業性も良く、配線もやりやすくてスムーズに接続できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする