曜日別特売

差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ25

差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ25 - SMC差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ25 - SMC差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ25 - SMC差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ25 - SMC差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ25 - SMC差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ25 - SMC差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ25 - SMC差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ25 - SMC

・耐食性向上 特殊磁性材採用
・消費電力低減((DC仕様)
VXZ22:8W→7W
VXZ23:11.5W→10.5W
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・保護等級: :IP65
・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。
・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)

ポート数2リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)ねじの種類Rc口径3/4内容量1個
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
電圧(V)
使用流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57620473VXZ250HA-DC24空気用
12,870
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
57620482VXZ250HAZ-DC24空気用
13,040
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
57620491VXZ250HD-AC200空気用
12,870
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
57620507VXZ250HF-DC24空気用
13,810
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
57620516VXZ250HG-DC24空気用
13,920
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
57620525VXZ250HH-AC100空気用
13,920
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
57620534VXZ250HSB-DC24空気用
13,310
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
57620543VXZ250HSXB-DC24空気用
13,640
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
57620552VXZ250HZ2A-DC24空気用
14,740
13,980
15,378(税込)
当日出荷
57620561VXZ250HZ2AXB-DC24空気用
15,070
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
57620577VXZ250HZ2B-AC100空気用
14,740
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
57620586VXZ250HZ2D-AC200空気用
14,740
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
57620595VXZ250HZ2KXB-DC24空気用
14,850
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
57620604VXZ250HZ2M-AC110空気用
14,520
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
57620613VXZ250HZ2MXB-AC110空気用
14,850
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
57620622VXZ250JFZ-DC24空気用
34,100
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
57620631VXZ252HA-DC24水用
12,870
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
57620647VXZ252HB-AC100水用
12,870
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
57620656VXZ252HC-AC110水用
12,870
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
57620665VXZ252HD-AC200水用
12,870
11,980
13,178(税込)
当日出荷
57620674VXZ252HF-DC24水用
13,810
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
57620683VXZ252HFXB-DC24水用
14,140
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
57620692VXZ252HG-DC24水用
13,920
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
57620701VXZ252HH-AC100水用
13,920
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
57620717VXZ252HM-DC24水用
14,080
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57620726VXZ252HN-AC100水用
14,080
13,980
15,378(税込)
当日出荷
57620735VXZ252HQ-AC200水用
14,080
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
57620744VXZ252HSB-DC24水用
13,310
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
57620753VXZ252HT-AC100水用
13,310
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
57620762VXZ252HV-AC200水用
13,310
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
57620771VXZ252HZ2A-DC24水用
14,740
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
57620787VXZ252HZ2B-AC100水用
14,740
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
57620796VXZ252HZ2D-AC200水用
14,740
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
57620805VXZ252HZ2DXB-AC200水用
15,070
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
57620814VXZ252HZ2K-DC24水用
14,520
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
57620823VXZ252HZ2KXB-DC24水用
14,850
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
57620832VXZ252HZ2L-AC100水用
14,520
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
57620841VXZ252HZ2N-AC200水用
14,520
13,980
15,378(税込)
当日出荷
57620857VXZ252JA-DC24水用
33,000
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
57620866VXZ252JAH-DC24水用
33,720
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57620875VXZ252JAHXB-DC24水用
34,050
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
57620884VXZ252JB-AC100水用
33,000
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
57620893VXZ252JBC-AC100水用
33,550
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
57620902VXZ252JBH-AC100水用
33,720
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
57620911VXZ252JFA-DC24水用
33,940
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
57620927VXZ252JFH-DC24水用
34,650
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
57620936VXZ252JG-DC24水用
34,050
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
57620945VXZ252JGH-DC24水用
36,250
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
57620954VXZ252JGHXB-DC24水用
35,090
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
57620963VXZ252JZ2AXB-DC24水用
35,200
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする