差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ26

差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ26 - SMC差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ26 - SMC差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ26 - SMC差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ26 - SMC差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ26 - SMC差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ26 - SMC差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ26 - SMC差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ26 - SMC

・耐食性向上 特殊磁性材採用
・消費電力低減((DC仕様)
VXZ22:8W→7W
VXZ23:11.5W→10.5W
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・保護等級: :IP65
・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。
・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)

リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)ねじの種類Rc口径1内容量1個
62件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
電圧(V)
使用流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57621182VXZ260KA2DC24空気用
15,070
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
57621191VXZ260KB2AC100空気用
15,070
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
57621207VXZ260KC2AC110空気用
15,070
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
57621216VXZ260KD2AC200空気用
15,070
14,980
16,478(税込)
当日出荷
57621225VXZ260KH2AC100空気用
16,120
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
57621234VXZ260KQ2AC200空気用
16,280
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
57621243VXZ260KS2DC24空気用
15,510
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
57621252VXZ260KT2AC100空気用
15,510
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
57621261VXZ260KZ2A2DC24空気用
16,940
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
57621277VXZ260KZ2AXB2DC24空気用
17,490
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
57621286VXZ260KZ2B2AC100空気用
16,940
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
57621295VXZ260KZ2D2AC200空気用
16,940
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
57621304VXZ260KZ2K2DC24空気用
16,720
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
57621313VXZ260KZ2KXB2DC24空気用
17,270
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
57621322VXZ260LGXB2DC24空気用
39,490
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
57621331VXZ260LZ2AXB2DC24空気用
40,320
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
57621347VXZ262KB2AC100水用
15,070
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
57621356VXZ262KBXB2AC100水用
15,620
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57621365VXZ262KBZ2AC100水用
15,240
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
57621374VXZ262KD2AC200水用
15,070
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
57621383VXZ262KG2DC24水用
16,120
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
57621392VXZ262KK2AC200水用
16,120
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57621401VXZ262KMXB2DC24水用
16,830
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
57621417VXZ262KQ2AC200水用
16,280
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
57621426VXZ262KS2DC24水用
15,510
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
57621435VXZ262KZ2A2DC24水用
16,940
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
57621444VXZ262KZ2B2AC100水用
16,940
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
57621453VXZ262KZ2D2AC200水用
16,940
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
57621462VXZ262KZ2DK2AC200水用
17,660
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
57621471VXZ262KZ2KXB2DC24水用
17,270
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
57621487VXZ262KZ2L2AC100水用
16,720
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
57621496VXZ262KZ2N2AC200水用
16,720
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
57621505VXZ262LA2DC24水用
37,900
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
57621514VXZ262LAH2DC24水用
38,610
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
57621523VXZ262LAHXB2DC24水用
39,160
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
57621532VXZ262LB2AC100水用
37,900
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57621541VXZ262LDH2AC200水用
38,610
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
57621557VXZ262LZ2AH2DC24水用
40,480
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
57621566VXZ262LZ2AXB2DC24水用
40,320
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
57621575VXZ262LZ2L2AC100水用
39,550
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57621584VXZ262LZ2M2AC110水用
39,550
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
57621593VXZ262LZ2MXB2AC110水用
40,100
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
57621602VXZ263KD2AC200油用
17,000
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
57621611VXZ263KK2AC200油用
18,040
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
57621627VXZ263KZ2A2DC24油用
18,870
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
57621636VXZ263KZ2AXB2DC24油用
19,420
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
57621645VXZ263KZ2KXB2DC24油用
19,200
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
57621654VXZ263KZ2LXB2AC100油用
19,200
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
57621663VXZ263LA2DC24油用
39,770
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
57621672VXZ263LFXB2DC24油用
41,250
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする