SMC
4・5ポートソレノイドバルブ VZ 112
・主弁構造が弾性体シール。
・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5
ポート数
4
使用流体
空気
ねじの種類
M
管接続口径
M5×0.8
切換方式
2位置シングル
内容量
1個
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57623447
VZ1120-1D-M5-F-Q
AC100(50/60Hz)
¥
8,430
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57623456
VZ1120-3DO-M5-Q
AC110(50/60Hz)
¥
8,290
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57623465
VZ1120-5DOS-M5-F
DC24
¥
8,160
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57623474
VZ1120-5DZ-M5-F-Q
DC24
¥
9,260
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57623483
VZ1120-5G-M5-F-Q
DC24
¥
7,550
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57623492
VZ1120-5H-M5-F-Q
DC24
¥
7,830
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57623501
VZ1120-5HS-M5-F-Q
DC24
¥
8,170
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57623517
VZ1120-5HS-M5-Q
DC24
¥
7,990
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57623526
VZ1120-5LNZ-M5-Q
DC24
¥
8,030
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57623535
VZ1120-5LOZ-M5-Q
DC24
¥
7,980
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57623544
VZ1120-5LZ-M5-F-Q
DC24
¥
8,320
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57623553
VZ1120-5LZ-M5-Q
DC24
¥
8,140
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57623562
VZ1120-5MN-M5-Q
DC24
¥
7,590
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57623571
VZ1120-5MO-M5-Q
DC24
¥
7,540
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57623587
VZ1120-5MOS-M5-Q
DC24
¥
7,880
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57623596
VZ1120-5MZ-M5-Q
DC24
¥
8,140
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57623605
VZ1120-6GS-M5-F-Q
DC12
¥
8,140
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57623614
VZ1120-6LS-M5-Q
DC12
¥
8,300
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57623623
VZ1120-SM-M5-F
-
¥
7,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください