曜日別特売

小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB003

小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB003 - SMC小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB003 - SMC小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB003 - SMC小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB003 - SMC小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB003 - SMC小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB003 - SMC小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB003 - SMC小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB003 - SMC

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms
省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上
小型・軽量:46g
真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能

ボディ形式マニホールド用内容量1個
78件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
リード線取出方法
手動操作方式
供給弁・破壊弁の組合わせ
真空(V)ポート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57644535ZB0030-J15LB-C4DC24L形プラグコネクタリード線付ロック式(要工具形)準標準供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:なしストレートΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズ
9,850
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
57644544ZB0030-J15LB-EAG-C4DC24L形プラグコネクタリード線付ロック式(要工具形)準標準供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:なしストレートΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズ
21,890
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57644553ZB0030-J15LB-EAMG-C4DC24L形プラグコネクタリード線付ロック式(要工具形)準標準供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:なしストレートΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズ
21,890
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57644562ZB0030-J15LB-FAG-C4DC24L形プラグコネクタリード線付ロック式(要工具形)準標準供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:なしストレートΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズ
21,890
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57644571ZB0030-J15LB-P1-C4DC24L形プラグコネクタリード線付ロック式(要工具形)準標準供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:なしストレートΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズ
16,720
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57644587ZB0030-J15LB-P3-C4DC24L形プラグコネクタリード線付ロック式(要工具形)準標準供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:なしストレートΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズ
16,720
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57644596ZB0030-J15L-C4DC24L形プラグコネクタリード線付ノンロックプッシュ式供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:なしストレートΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズ
9,300
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
57644614ZB0030-J15L-EAM-C4DC24L形プラグコネクタリード線付ノンロックプッシュ式供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:なしストレートΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズ
20,080
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
57644623ZB0030-J15L-EAMG-C4DC24L形プラグコネクタリード線付ノンロックプッシュ式供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:なしストレートΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズ
21,340
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57644632ZB0030-J15L-L4DC24L形プラグコネクタリード線付ノンロックプッシュ式供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:なしエルボΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズ
9,570
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
返品不可
57644641ZB0030-J15LOB-C4DC24L形プラグコネクタコネクタなしロック式(要工具形)準標準供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:なしストレートΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズ
9,680
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57644657ZB0030-J15LOB-EAM-C4DC24L形プラグコネクタコネクタなしロック式(要工具形)準標準供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:なしストレートΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズ
20,460
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
57644666ZB0030-J15LOB-EAMG-C4DC24L形プラグコネクタコネクタなしロック式(要工具形)準標準供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:なしストレートΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズ
21,730
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57644675ZB0030-J15LO-C4DC24L形プラグコネクタコネクタなしノンロックプッシュ式供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:なしストレートΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズ
9,130
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
57644684ZB0030-J15L-P1-C4DC24L形プラグコネクタリード線付ノンロックプッシュ式供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:なしストレートΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズ
16,170
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57644693ZB0030-J15M-C4DC24M形プラグコネクタリード線付ノンロックプッシュ式供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:なしストレートΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズ
9,300
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
57644702ZB0030-J15MOB-C4DC24M形プラグコネクタコネクタなしロック式(要工具形)準標準供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:なしストレートΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズ
9,680
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57644711ZB0030-K15LB-C4DC24L形プラグコネクタリード線付ロック式(要工具形)準標準供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:ノーマルクローズストレートΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズ
15,510
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57644727ZB0030-K15LB-EAG-C4DC24L形プラグコネクタリード線付ロック式(要工具形)準標準供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:ノーマルクローズストレートΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズ
27,560
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57644736ZB0030-K15LB-EAG-C4KDC24L形プラグコネクタリード線付ロック式(要工具形)準標準供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:ノーマルクローズストレートΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズ
27,830
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57644745ZB0030-K15LB-EAMG-C4DC24L形プラグコネクタリード線付ロック式(要工具形)準標準供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:ノーマルクローズストレートΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズ
27,560
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57644754ZB0030-K15LB-EAMG-L4DC24L形プラグコネクタリード線付ロック式(要工具形)準標準供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:ノーマルクローズエルボΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズ
27,830
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57644763ZB0030-K15LB-FAG-C4DC24L形プラグコネクタリード線付ロック式(要工具形)準標準供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:ノーマルクローズストレートΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズ
27,560
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57644772ZB0030-K15LB-FAG-L4DC24L形プラグコネクタリード線付ロック式(要工具形)準標準供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:ノーマルクローズエルボΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズ
27,830
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57644781ZB0030-K15LB-FAM-C4DC24L形プラグコネクタリード線付ロック式(要工具形)準標準供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:ノーマルクローズストレートΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズ
26,290
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57644797ZB0030-K15LB-FAMG-C4DC24L形プラグコネクタリード線付ロック式(要工具形)準標準供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:ノーマルクローズストレートΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズ
27,560
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57644806ZB0030-K15LB-FAMG-L4DC24L形プラグコネクタリード線付ロック式(要工具形)準標準供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:ノーマルクローズエルボΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズ
27,830
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57644815ZB0030-K15LB-FAMG-N1DC24L形プラグコネクタリード線付ロック式(要工具形)準標準供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:ノーマルクローズストレートΦ1/8ワンタッチ管継手インチサイズ"
27,560
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57644824ZB0030-K15LB-L4DC24L形プラグコネクタリード線付ロック式(要工具形)準標準供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:ノーマルクローズエルボΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズ
15,790
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57644833ZB0030-K15L-C2DC24L形プラグコネクタリード線付ノンロックプッシュ式供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:ノーマルクローズストレートΦ2ワンタッチ管継手ミリサイズ
14,410
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57644842ZB0030-K15L-C4DC24L形プラグコネクタリード線付ノンロックプッシュ式供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:ノーマルクローズストレートΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズ
14,410
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57644867ZB0030-K15L-C4KDC24L形プラグコネクタリード線付ノンロックプッシュ式供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:ノーマルクローズストレートΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズ
14,690
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57644876ZB0030-K15L-EA-C2DC24L形プラグコネクタリード線付ノンロックプッシュ式供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:ノーマルクローズストレートΦ2ワンタッチ管継手ミリサイズ
25,190
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57644885ZB0030-K15L-EAG-C4DC24L形プラグコネクタリード線付ノンロックプッシュ式供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:ノーマルクローズストレートΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズ
26,460
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57644894ZB0030-K15L-EAG-C4KDC24L形プラグコネクタリード線付ノンロックプッシュ式供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:ノーマルクローズストレートΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズ
26,730
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57644903ZB0030-K15L-EAM-C4DC24L形プラグコネクタリード線付ノンロックプッシュ式供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:ノーマルクローズストレートΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズ
25,190
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57644912ZB0030-K15L-EAMG-C4DC24L形プラグコネクタリード線付ノンロックプッシュ式供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:ノーマルクローズストレートΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズ
26,460
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57644937ZB0030-K15L-EAMG-L4DC24L形プラグコネクタリード線付ノンロックプッシュ式供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:ノーマルクローズエルボΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズ
26,730
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57644946ZB0030-K15L-EBMG-C4DC24L形プラグコネクタリード線付ノンロックプッシュ式供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:ノーマルクローズストレートΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズ
26,460
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57644955ZB0030-K15L-FAG-C4DC24L形プラグコネクタリード線付ノンロックプッシュ式供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:ノーマルクローズストレートΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズ
26,460
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57644964ZB0030-K15L-FAG-L4DC24L形プラグコネクタリード線付ノンロックプッシュ式供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:ノーマルクローズエルボΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズ
26,730
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57644973ZB0030-K15L-FAM-C2DC24L形プラグコネクタリード線付ノンロックプッシュ式供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:ノーマルクローズストレートΦ2ワンタッチ管継手ミリサイズ
25,190
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57644982ZB0030-K15L-FAM-C4DC24L形プラグコネクタリード線付ノンロックプッシュ式供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:ノーマルクローズストレートΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズ
25,190
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57644991ZB0030-K15L-FAMG-C2DC24L形プラグコネクタリード線付ノンロックプッシュ式供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:ノーマルクローズストレートΦ2ワンタッチ管継手ミリサイズ
26,460
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57645007ZB0030-K15L-FAMG-C4DC24L形プラグコネクタリード線付ノンロックプッシュ式供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:ノーマルクローズストレートΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズ
26,460
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57645025ZB0030-K15L-FAMG-L4DC24L形プラグコネクタリード線付ノンロックプッシュ式供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:ノーマルクローズエルボΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズ
26,730
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57645034ZB0030-K15L-FBMG-L2DC24L形プラグコネクタリード線付ノンロックプッシュ式供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:ノーマルクローズエルボΦ2ワンタッチ管継手ミリサイズ
26,730
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57645043ZB0030-K15L-FBMG-L4DC24L形プラグコネクタリード線付ノンロックプッシュ式供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:ノーマルクローズエルボΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズ
26,730
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57645052ZB0030-K15L-L2DC24L形プラグコネクタリード線付ノンロックプッシュ式供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:ノーマルクローズエルボΦ2ワンタッチ管継手ミリサイズ
14,690
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57645061ZB0030-K15L-L4DC24L形プラグコネクタリード線付ノンロックプッシュ式供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:ノーマルクローズエルボΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズ
14,690
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする