小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB032

小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB032 - SMC小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB032 - SMC小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB032 - SMC小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB032 - SMC小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB032 - SMC小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB032 - SMC小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB032 - SMC小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB032 - SMC

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms
省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上
小型・軽量:46g
真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能

定格電圧(V)DC24ノズル口径(Φmm)0.3排気方式サイレンサ排気(個別排気)ボディ形式単体内容量1個
全11種類を絞り込む
手動操作方式
供給弁・破壊弁の組合わせ
真空ポート(V)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線取出方法
手動操作方式
供給弁・破壊弁の組合わせ
真空(V)ポート
圧力センサ/真空用圧力スイッチ仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57645646ZB0321-K15LB-C4BL形プラグコネクタリード線付ロック式(要工具形)準標準供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:ノーマルクローズストレートΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズなし
18,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
57645655ZB0321-K15L-C2L形プラグコネクタリード線付ノンロックプッシュ式供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:ノーマルクローズストレートΦ2ワンタッチ管継手ミリサイズなし
17,270
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
57645664ZB0321-K15L-C4BL形プラグコネクタリード線付ノンロックプッシュ式供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:ノーマルクローズストレートΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズなし
17,880
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
57645673ZB0321-K15L-EAG-C2KL形プラグコネクタリード線付ノンロックプッシュ式供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:ノーマルクローズストレートΦ2ワンタッチ管継手ミリサイズ真空用圧力スイッチ;圧力範囲:0~-101kPa;NPN2出力単位切換機能付
29,590
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
57645682ZB0321-K15L-EAM-C4BL形プラグコネクタリード線付ノンロックプッシュ式供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:ノーマルクローズストレートΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズ真空用圧力スイッチ;圧力範囲:0~-101kPa;NPN2出力SI単位固定
28,660
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
57645691ZB0321-K15L-EAMG-C4L形プラグコネクタリード線付ノンロックプッシュ式供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:ノーマルクローズストレートΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズ真空用圧力スイッチ;圧力範囲:0~-101kPa;NPN2出力SI単位固定
29,320
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
57645707ZB0321-K15LO-C4BL形プラグコネクタコネクタなしノンロックプッシュ式供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:ノーマルクローズストレートΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズなし
17,550
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
57645716ZB0321-K15L-P3-C4BL形プラグコネクタリード線付ノンロックプッシュ式供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:ノーマルクローズストレートΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズ圧力センサ;圧力範囲:-100~100kPa;出力1~5V、精度±2%F.S.以下
24,750
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
57645725ZB0321-K15L-P3-C4BKL形プラグコネクタリード線付ノンロックプッシュ式供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:ノーマルクローズストレートΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズ圧力センサ;圧力範囲:-100~100kPa;出力1~5V、精度±2%F.S.以下
25,030
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
57645734ZB0321-Q15L-EAG-C4BL形プラグコネクタリード線付ノンロックプッシュ式供給弁:ラッチング(+コモン);破壊弁:ノーマルクローズストレートΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズ真空用圧力スイッチ;圧力範囲:0~-101kPa;NPN2出力単位切換機能付
30,970
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
57645743ZB0321-Q15L-P3-C4BL形プラグコネクタリード線付ノンロックプッシュ式供給弁:ラッチング(+コモン);破壊弁:ノーマルクローズストレートΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズ圧力センサ;圧力範囲:-100~100kPa;出力1~5V、精度±2%F.S.以下
25,800
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする