小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB041

小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB041 - SMC小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB041 - SMC小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB041 - SMC小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB041 - SMC小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB041 - SMC小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB041 - SMC小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB041 - SMC小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB041 - SMC

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms
省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上
小型・軽量:46g
真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能

定格電圧(V)DC24ノズル口径(Φmm)0.4ボディ形式単体内容量1個
73件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
排気方式
手動操作方式
供給弁・破壊弁の組合わせ
真空(V)ポート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57645996ZB0411-J15L-C4BL形プラグコネクタリード線付サイレンサ排気(個別排気)ノンロックプッシュ式供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:なしストレートΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズ
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
57646005ZB0411-J15L-EAG-C4L形プラグコネクタリード線付サイレンサ排気(個別排気)ノンロックプッシュ式供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:なしストレートΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズ
24,260
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
57646014ZB0411-J15L-EAM-N1L形プラグコネクタリード線付サイレンサ排気(個別排気)ノンロックプッシュ式供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:なしストレートΦ1/8ワンタッチ管継手インチサイズ"
22,990
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
57646023ZB0411-J15L-P1-N1BL形プラグコネクタリード線付サイレンサ排気(個別排気)ノンロックプッシュ式供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:なしストレートΦ1/8ワンタッチ管継手インチサイズ"
19,690
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
57646032ZB0411-J15MO-C4M形プラグコネクタコネクタなしサイレンサ排気(個別排気)ノンロックプッシュ式供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:なしストレートΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズ
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
57646041ZB0411-J15MO-C4BM形プラグコネクタコネクタなしサイレンサ排気(個別排気)ノンロックプッシュ式供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:なしストレートΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズ
12,650
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
57646057ZB0411-K15LB-C4L形プラグコネクタリード線付サイレンサ排気(個別排気)ロック式(要工具形)準標準供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:ノーマルクローズストレートΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズ
18,370
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
57646066ZB0411-K15LB-EAG-C4BL形プラグコネクタリード線付サイレンサ排気(個別排気)ロック式(要工具形)準標準供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:ノーマルクローズストレートΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズ
31,020
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
57646075ZB0411-K15LB-EAMG-C4BL形プラグコネクタリード線付サイレンサ排気(個別排気)ロック式(要工具形)準標準供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:ノーマルクローズストレートΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズ
31,020
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
57646084ZB0411-K15LB-FAG-C4BL形プラグコネクタリード線付サイレンサ排気(個別排気)ロック式(要工具形)準標準供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:ノーマルクローズストレートΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズ
31,020
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
57646093ZB0411-K15LB-P1-C4BL形プラグコネクタリード線付サイレンサ排気(個別排気)ロック式(要工具形)準標準供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:ノーマルクローズストレートΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズ
25,850
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
57646102ZB0411-K15L-C4L形プラグコネクタリード線付サイレンサ排気(個別排気)ノンロックプッシュ式供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:ノーマルクローズストレートΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズ
17,270
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
57646111ZB0411-K15L-C4BL形プラグコネクタリード線付サイレンサ排気(個別排気)ノンロックプッシュ式供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:ノーマルクローズストレートΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズ
17,880
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
57646127ZB0411-K15L-EA-C4L形プラグコネクタリード線付サイレンサ排気(個別排気)ノンロックプッシュ式供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:ノーマルクローズストレートΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズ
28,050
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
57646136ZB0411-K15L-EA-C4BL形プラグコネクタリード線付サイレンサ排気(個別排気)ノンロックプッシュ式供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:ノーマルクローズストレートΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズ
28,660
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
57646145ZB0411-K15L-EAG-C4L形プラグコネクタリード線付サイレンサ排気(個別排気)ノンロックプッシュ式供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:ノーマルクローズストレートΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズ
29,320
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
57646154ZB0411-K15L-EAG-C4BL形プラグコネクタリード線付サイレンサ排気(個別排気)ノンロックプッシュ式供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:ノーマルクローズストレートΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズ
29,920
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
57646163ZB0411-K15L-EAG-L4BL形プラグコネクタリード線付サイレンサ排気(個別排気)ノンロックプッシュ式供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:ノーマルクローズエルボΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズ
30,200
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
57646172ZB0411-K15L-EAG-L4BKL形プラグコネクタリード線付サイレンサ排気(個別排気)ノンロックプッシュ式供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:ノーマルクローズエルボΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズ
30,470
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
57646181ZB0411-K15L-EA-L4L形プラグコネクタリード線付サイレンサ排気(個別排気)ノンロックプッシュ式供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:ノーマルクローズエルボΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズ
28,330
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
57646197ZB0411-K15L-EAM-C4BL形プラグコネクタリード線付サイレンサ排気(個別排気)ノンロックプッシュ式供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:ノーマルクローズストレートΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズ
28,660
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
57646206ZB0411-K15L-EAMG-C4L形プラグコネクタリード線付サイレンサ排気(個別排気)ノンロックプッシュ式供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:ノーマルクローズストレートΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズ
29,320
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
57646215ZB0411-K15L-EAMG-C4BL形プラグコネクタリード線付サイレンサ排気(個別排気)ノンロックプッシュ式供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:ノーマルクローズストレートΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズ
29,920
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
57646224ZB0411-K15L-EAMG-C4BKL形プラグコネクタリード線付サイレンサ排気(個別排気)ノンロックプッシュ式供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:ノーマルクローズストレートΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズ
30,200
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
57646233ZB0411-K15L-EAMG-L4L形プラグコネクタリード線付サイレンサ排気(個別排気)ノンロックプッシュ式供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:ノーマルクローズエルボΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズ
29,590
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
57646242ZB0411-K15L-EAM-N1L形プラグコネクタリード線付サイレンサ排気(個別排気)ノンロックプッシュ式供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:ノーマルクローズストレートΦ1/8ワンタッチ管継手インチサイズ"
28,050
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
57646251ZB0411-K15L-EBG-C4BL形プラグコネクタリード線付サイレンサ排気(個別排気)ノンロックプッシュ式供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:ノーマルクローズストレートΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズ
29,920
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
57646267ZB0411-K15L-FAG-C4L形プラグコネクタリード線付サイレンサ排気(個別排気)ノンロックプッシュ式供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:ノーマルクローズストレートΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズ
29,320
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
57646276ZB0411-K15L-FAM-C4L形プラグコネクタリード線付サイレンサ排気(個別排気)ノンロックプッシュ式供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:ノーマルクローズストレートΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズ
28,050
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
57646285ZB0411-K15L-FAM-C4BL形プラグコネクタリード線付サイレンサ排気(個別排気)ノンロックプッシュ式供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:ノーマルクローズストレートΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズ
28,660
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
57646294ZB0411-K15L-FAMG-C4BL形プラグコネクタリード線付サイレンサ排気(個別排気)ノンロックプッシュ式供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:ノーマルクローズストレートΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズ
29,920
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
57646303ZB0411-K15L-L4L形プラグコネクタリード線付サイレンサ排気(個別排気)ノンロックプッシュ式供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:ノーマルクローズエルボΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズ
17,550
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
57646312ZB0411-K15LO-C4BL形プラグコネクタコネクタなしサイレンサ排気(個別排気)ノンロックプッシュ式供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:ノーマルクローズストレートΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズ
17,550
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
57646321ZB0411-K15L-P1-C4L形プラグコネクタリード線付サイレンサ排気(個別排気)ノンロックプッシュ式供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:ノーマルクローズストレートΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズ
24,150
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
57646337ZB0411-K15L-P1-C4BL形プラグコネクタリード線付サイレンサ排気(個別排気)ノンロックプッシュ式供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:ノーマルクローズストレートΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズ
24,750
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
57646346ZB0411-K15L-P3-C4L形プラグコネクタリード線付サイレンサ排気(個別排気)ノンロックプッシュ式供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:ノーマルクローズストレートΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズ
24,150
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
57646355ZB0411-K15M-C4M形プラグコネクタリード線付サイレンサ排気(個別排気)ノンロックプッシュ式供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:ノーマルクローズストレートΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズ
17,270
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
57646364ZB0411-K15M-C4BM形プラグコネクタリード線付サイレンサ排気(個別排気)ノンロックプッシュ式供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:ノーマルクローズストレートΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズ
17,880
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
57646373ZB0411-K15M-L4M形プラグコネクタリード線付サイレンサ排気(個別排気)ノンロックプッシュ式供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:ノーマルクローズエルボΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズ
17,550
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
57646382ZB0411-K15M-L4BM形プラグコネクタリード線付サイレンサ排気(個別排気)ノンロックプッシュ式供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:ノーマルクローズエルボΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズ
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
57646391ZB0411-Q15L-C4L形プラグコネクタリード線付サイレンサ排気(個別排気)ノンロックプッシュ式供給弁:ラッチング(+コモン);破壊弁:ノーマルクローズストレートΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズ
18,320
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
57646407ZB0411-Q15L-C4BL形プラグコネクタリード線付サイレンサ排気(個別排気)ノンロックプッシュ式供給弁:ラッチング(+コモン);破壊弁:ノーマルクローズストレートΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズ
18,920
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
57646416ZB0411-Q15L-EAG-C4BL形プラグコネクタリード線付サイレンサ排気(個別排気)ノンロックプッシュ式供給弁:ラッチング(+コモン);破壊弁:ノーマルクローズストレートΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズ
30,970
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
57646425ZB0411-Q15L-EAM-C4L形プラグコネクタリード線付サイレンサ排気(個別排気)ノンロックプッシュ式供給弁:ラッチング(+コモン);破壊弁:ノーマルクローズストレートΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズ
29,100
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
57646434ZB0411-Q15L-EAMG-C4BL形プラグコネクタリード線付サイレンサ排気(個別排気)ノンロックプッシュ式供給弁:ラッチング(+コモン);破壊弁:ノーマルクローズストレートΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズ
30,970
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
57646443ZB0411-Q15L-EAMG-L4L形プラグコネクタリード線付サイレンサ排気(個別排気)ノンロックプッシュ式供給弁:ラッチング(+コモン);破壊弁:ノーマルクローズエルボΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズ
30,640
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
57646452ZB0411-Q15L-EAMG-L4BL形プラグコネクタリード線付サイレンサ排気(個別排気)ノンロックプッシュ式供給弁:ラッチング(+コモン);破壊弁:ノーマルクローズエルボΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズ
31,240
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
57646461ZB0411-Q15L-FA-C4L形プラグコネクタリード線付サイレンサ排気(個別排気)ノンロックプッシュ式供給弁:ラッチング(+コモン);破壊弁:ノーマルクローズストレートΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズ
29,100
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
57646477ZB0411-Q15L-FAM-C4L形プラグコネクタリード線付サイレンサ排気(個別排気)ノンロックプッシュ式供給弁:ラッチング(+コモン);破壊弁:ノーマルクローズストレートΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズ
29,100
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
57646486ZB0411-Q15L-FAMG-C4L形プラグコネクタリード線付サイレンサ排気(個別排気)ノンロックプッシュ式供給弁:ラッチング(+コモン);破壊弁:ノーマルクローズストレートΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズ
30,360
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする