曜日別特売

小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB052

小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB052 - SMC小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB052 - SMC小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB052 - SMC小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB052 - SMC小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB052 - SMC小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB052 - SMC小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB052 - SMC小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB052 - SMC

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms
省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上
小型・軽量:46g
真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能

定格電圧(V)DC24ノズル口径(Φmm)0.5ボディ形式単体供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:ノーマルクローズ内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
排気方式
手動操作方式
真空(V)ポート
圧力センサ/真空用圧力スイッチ仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57648516ZB0521-K15LB-C4BL形プラグコネクタリード線付サイレンサ排気(個別排気)ロック式(要工具形)準標準ストレートΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズなし
18,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
57648525ZB0521-K15LB-EAMG-C4L形プラグコネクタリード線付サイレンサ排気(個別排気)ロック式(要工具形)準標準ストレートΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズ真空用圧力スイッチ;圧力範囲:0~-101kPa;NPN2出力SI単位固定
30,420
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
57648534ZB0521-K15LB-EAMG-C4BL形プラグコネクタリード線付サイレンサ排気(個別排気)ロック式(要工具形)準標準ストレートΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズ真空用圧力スイッチ;圧力範囲:0~-101kPa;NPN2出力SI単位固定
31,020
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
57648543ZB0521-K15L-C4L形プラグコネクタリード線付サイレンサ排気(個別排気)ノンロックプッシュ式ストレートΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズなし
17,270
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
57648552ZB0521-K15L-C4BL形プラグコネクタリード線付サイレンサ排気(個別排気)ノンロックプッシュ式ストレートΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズなし
17,880
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
57648561ZB0521-K15L-EAG-C4L形プラグコネクタリード線付サイレンサ排気(個別排気)ノンロックプッシュ式ストレートΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズ真空用圧力スイッチ;圧力範囲:0~-101kPa;NPN2出力単位切換機能付
29,320
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
57648577ZB0521-K15L-EAG-C4BL形プラグコネクタリード線付サイレンサ排気(個別排気)ノンロックプッシュ式ストレートΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズ真空用圧力スイッチ;圧力範囲:0~-101kPa;NPN2出力単位切換機能付
29,920
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
57648586ZB0521-K15L-EAMG-C4BL形プラグコネクタリード線付サイレンサ排気(個別排気)ノンロックプッシュ式ストレートΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズ真空用圧力スイッチ;圧力範囲:0~-101kPa;NPN2出力SI単位固定
29,920
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
57648595ZB0521-K15L-EAMG-L4BL形プラグコネクタリード線付サイレンサ排気(個別排気)ノンロックプッシュ式エルボΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズ真空用圧力スイッチ;圧力範囲:0~-101kPa;NPN2出力SI単位固定
30,200
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
57648604ZB0521-K15L-FAMG-C4L形プラグコネクタリード線付サイレンサ排気(個別排気)ノンロックプッシュ式ストレートΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズ真空用圧力スイッチ;圧力範囲:-100~100kPa;NPN2出力SI単位固定
29,320
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
57648613ZB0521-K15L-FAMG-C4BL形プラグコネクタリード線付サイレンサ排気(個別排気)ノンロックプッシュ式ストレートΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズ真空用圧力スイッチ;圧力範囲:-100~100kPa;NPN2出力SI単位固定
29,920
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
57648622ZB0521-K15L-L4L形プラグコネクタリード線付サイレンサ排気(個別排気)ノンロックプッシュ式エルボΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズなし
17,550
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
57648631ZB0521-K15LOB-EAMG-C4BL形プラグコネクタコネクタなしサイレンサ排気(個別排気)ロック式(要工具形)準標準ストレートΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズ真空用圧力スイッチ;圧力範囲:0~-101kPa;NPN2出力SI単位固定
30,690
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
57648647ZB0521-K15LO-C4L形プラグコネクタコネクタなしサイレンサ排気(個別排気)ノンロックプッシュ式ストレートΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズなし
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
57648656ZB0521-K15LO-C4BL形プラグコネクタコネクタなしサイレンサ排気(個別排気)ノンロックプッシュ式ストレートΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズなし
17,550
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
57648665ZB0521-K15LO-P1-C4L形プラグコネクタコネクタなしサイレンサ排気(個別排気)ノンロックプッシュ式ストレートΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズ圧力センサ;圧力範囲:0~-101kPa;出力1~5V、精度±2%F.S.以下
23,820
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
57648674ZB0521-K15LO-P3-C4L形プラグコネクタコネクタなしサイレンサ排気(個別排気)ノンロックプッシュ式ストレートΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズ圧力センサ;圧力範囲:-100~100kPa;出力1~5V、精度±2%F.S.以下
23,820
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
57648683ZB0521-K15L-P1-C4BL形プラグコネクタリード線付サイレンサ排気(個別排気)ノンロックプッシュ式ストレートΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズ圧力センサ;圧力範囲:0~-101kPa;出力1~5V、精度±2%F.S.以下
24,750
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
57648692ZB0521-K15M-C4M形プラグコネクタリード線付サイレンサ排気(個別排気)ノンロックプッシュ式ストレートΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズなし
17,270
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
57648701ZB0522-K15LB-FAG-C4BL形プラグコネクタリード線付ポート排気(個別排気)ロック式(要工具形)準標準ストレートΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズ真空用圧力スイッチ;圧力範囲:-100~100kPa;NPN2出力単位切換機能付
31,960
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
57648717ZB0522-K15L-EAG-C4BL形プラグコネクタリード線付ポート排気(個別排気)ノンロックプッシュ式ストレートΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズ真空用圧力スイッチ;圧力範囲:0~-101kPa;NPN2出力単位切換機能付
30,860
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
57648726ZB0522-K15L-FAMG-L4L形プラグコネクタリード線付ポート排気(個別排気)ノンロックプッシュ式エルボΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズ真空用圧力スイッチ;圧力範囲:-100~100kPa;NPN2出力SI単位固定
30,530
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
57648735ZB0522-K15L-FAM-L4L形プラグコネクタリード線付ポート排気(個別排気)ノンロックプッシュ式エルボΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズ真空用圧力スイッチ;圧力範囲:-100~100kPa;NPN2出力SI単位固定
29,260
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
57648744ZB0522-K15L-L4L形プラグコネクタリード線付ポート排気(個別排気)ノンロックプッシュ式エルボΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズなし
18,480
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする