小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB1-V

小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB1-V - SMC小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB1-V - SMC小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB1-V - SMC小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB1-V - SMC小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB1-V - SMC小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB1-V - SMC小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB1-V - SMC小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB1-V - SMC

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。
高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms
省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上。
小型軽量:46g
真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能。

内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57651867ZB1-VPN3-C2-A-
1,050
949
1,044(税込)
9日以内出荷
返品不可
57651876ZB1-VPN3-C4-A-
1,050
949
1,044(税込)
当日出荷
57651885ZB1-VPN3-L2-A-
1,320
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
57651894ZB1-VPN3-L4-A-
1,320
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
57651903ZB1-VPN3-LN1-A-
1,320
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
57651912ZB1-VPN3-LN3-A-
1,320
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
57651921ZB1-VPN3-N1-A-
1,050
949
1,044(税込)
9日以内出荷
返品不可
57651937ZB1-VPN3-N3-A-
1,050
949
1,044(税込)
9日以内出荷
返品不可
57651946ZB1-VQ110-5LODC24
5,120
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
57651955ZB1-VQ110L-5LODC24
5,010
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
57651964ZB1-VQ110U-5LDC24
4,180
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
57651973ZB1-VQ110U-5LODC24
4,020
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
57651982ZB1-VQ110U-6LDC12
4,180
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
57651991ZB1-VQ120U-5LDC24
4,240
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
57652007ZB1-VQ120U-5LODC24
4,070
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする