曜日別特売

サクションフィルタ ZFC5B

サクションフィルタ ZFC5B - SMCサクションフィルタ ZFC5B - SMCサクションフィルタ ZFC5B - SMCサクションフィルタ ZFC5B - SMCサクションフィルタ ZFC5B - SMC

使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。
回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。
2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)

ボディサイズ(5) 20L/min内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ外径(inch)
ろ過面積(mm2)
オーダーメイド仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44428518ZFC5B5/32"5/32750標準
2,090
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
44428536ZFC5B-B5/32"5/32750標準
2,150
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
44428527ZFC5B-X045/32"5/32750ろ過度:10μm
2,090
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
44428825ZFC5B-X035/32"5/32750青色エレメント
2,810
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
44428868ZFC5B-B-X065/32"5/32750ナイロン
2,860
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする