曜日別特売

インラインエアフィルタ ZFC53

インラインエアフィルタ ZFC53 - SMCインラインエアフィルタ ZFC53 - SMCインラインエアフィルタ ZFC53 - SMCインラインエアフィルタ ZFC53 - SMCインラインエアフィルタ ZFC53 - SMCインラインエアフィルタ ZFC53 - SMCインラインエアフィルタ ZFC53 - SMCインラインエアフィルタ ZFC53 - SMC

使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。
回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。
2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)

内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
ろ過面積(mm2)
ボディサイズ
オーダーメイド仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57654965ZFC534750ボディサイズ:20L/min、ろ過面積:750mm2標準
2,090
1,998
2,198(税込)
当日出荷
57654974ZFC53-B標準:4;X01:IN側:4、OUT側:6-20L/min標準
2,150
1,998
2,198(税込)
当日出荷
57654983ZFC53-B-X01標準:4;X01:IN側:4、OUT側:6-20L/min異口径(IN側<OUT側)
2,150
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
57654992ZFC53-B-X03標準:4;X01:IN側:4、OUT側:6-20L/min青色エレメント
2,860
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
57655001ZFC53-B-X04標準:4;X01:IN側:4、OUT側:6-20L/minろ過度:10μm
2,150
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
57655017ZFC53-B-X05標準:4;X01:IN側:4、OUT側:6-20L/minFKM・禁油処理(パッキン)
2,480
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
57655026ZFC53-X01標準:4;X01:IN側:4、OUT側:6-20L/min異口径(IN側<OUT側)
2,090
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
57655035ZFC53-X03標準:4;X01:IN側:4、OUT側:6-20L/min青色エレメント
2,810
2,598
2,858(税込)
13日以内出荷
返品不可
57655044ZFC53-X04標準:4;X01:IN側:4、OUT側:6-20L/minろ過度:10μm
2,090
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
57655053ZFC53-X05標準:4;X01:IN側:4、OUT側:6-20L/minFKM・禁油処理(パッキン)
2,420
2,198
2,418(税込)
13日以内出荷
返品不可
44428816ZFC53-X064750(5) 20L/minナイロン
2,810
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
44428852ZFC53-B-X064750(5) 20L/minナイロン
2,860
2,698
2,968(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする