曜日別特売

インラインエアフィルタ ZFC54

インラインエアフィルタ ZFC54 - SMCインラインエアフィルタ ZFC54 - SMCインラインエアフィルタ ZFC54 - SMCインラインエアフィルタ ZFC54 - SMCインラインエアフィルタ ZFC54 - SMCインラインエアフィルタ ZFC54 - SMCインラインエアフィルタ ZFC54 - SMCインラインエアフィルタ ZFC54 - SMC
(1件のレビュー)

使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。
回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。
2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)

適合チューブ外径Φ6内容量1個
全10種類を絞り込む
ボディサイズ
オーダーメイド仕様
10種類すべて表示中
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
ろ過面積(mm2)
ボディサイズ
ブラケット
オーダーメイド仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57655062ZFC54675020L/min-標準
2,090
1,998
2,198(税込)
当日出荷
57655071ZFC54-B675020L/min全幅23.0mm標準
2,150
1,998
2,198(税込)
当日出荷
57655087ZFC54-B-X03675020L/min全幅23.0mm青色エレメント
2,860
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
57655096ZFC54-B-X04675020L/min全幅23.0mmろ過度:10μm
2,150
1,998
2,198(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月7日
57655105ZFC54-B-X05675020L/min全幅23.0mmFKM・禁油処理(パッキン)
2,480
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
57655114ZFC54-X03675020L/min-青色エレメント
2,810
2,598
2,858(税込)
当日出荷
57655123ZFC54-X04675020L/min-ろ過度:10μm
2,090
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
57655132ZFC54-X05675020L/min-FKM・禁油処理(パッキン)
2,420
2,198
2,418(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月30日
57655141ZFC54-X06675020L/min-ナイロン
2,810
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
44428877ZFC54-B-X066750(5) 20L/min(B) ブラケット付ナイロン
2,860
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57655071
2018-01-19
用途: エアー配管
有限会社 レジェンズ

まぁ、想像通りの商品でした普通です。
迅速な対応、ありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする