インラインエアフィルタ ZFC5D

インラインエアフィルタ ZFC5D - SMCインラインエアフィルタ ZFC5D - SMCインラインエアフィルタ ZFC5D - SMCインラインエアフィルタ ZFC5D - SMCインラインエアフィルタ ZFC5D - SMCインラインエアフィルタ ZFC5D - SMCインラインエアフィルタ ZFC5D - SMCインラインエアフィルタ ZFC5D - SMC

使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。
回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。
2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)

内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ外径(inch)
ろ過面積(mm2)
ボディサイズ
オーダーメイド仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57655157ZFC5D1/4"--ボディサイズ:20L/min、ろ過面積:750mm2標準
2,090
1,998
2,198(税込)
当日出荷
57655166ZFC5D-X041/4"--ボディサイズ:20L/min、ろ過面積:750mm2ろ過度:10μm
2,090
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
44428545ZFC5D-B1/4"1/4750(5) 20L/min標準
2,150
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
44428554ZFC5D-B-X041/4"1/4750(5) 20L/minろ過度:10μm
2,150
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
44428712ZFC5D-X051/4"1/4750(5) 20L/minFKM・禁油処理(パッキン)
2,420
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
44428728ZFC5D-B-X051/4"1/4750(5) 20L/minFKM・禁油処理(パッキン)
2,480
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
44428843ZFC5D-X061/4"1/4750(5) 20L/minナイロン
2,810
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
44428834ZFC5D-X031/4"1/4750(5) 20L/min青色エレメント
2,810
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする