曜日別特売

インラインエアフィルタ ZFC75

インラインエアフィルタ ZFC75 - SMCインラインエアフィルタ ZFC75 - SMCインラインエアフィルタ ZFC75 - SMCインラインエアフィルタ ZFC75 - SMCインラインエアフィルタ ZFC75 - SMCインラインエアフィルタ ZFC75 - SMCインラインエアフィルタ ZFC75 - SMCインラインエアフィルタ ZFC75 - SMC
(1件のレビュー)

使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。
回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。
2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)

ボディサイズ100L/min使用圧力-100kPa~1.0MPa(20℃)使用流体空気・窒素保証耐圧力(MPa)1.5(20℃)周囲温度及び使用空気温度(℃)0~60内容量1個
全12種類を絞り込む
適合チューブ外径(Φmm)
オーダーメイド仕様
12種類すべて表示中
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
ろ過面積(mm2)
オーダーメイド仕様
材質(ケース)
ろ過度(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57655254ZFC7581260標準ポリカーボネート5
2,310
1,998
2,198(税込)
当日出荷
57655263ZFC75-B81260標準ポリカーボネート5
2,370
2,198
2,418(税込)
当日出荷
57655272ZFC75-B-X02(IN側)8×(OUT側)61260異口径(IN側>OUT側)ポリカーボネート5
2,370
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
57655281ZFC75-B-X0381260青色エレメントポリカーボネート5
3,080
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
57655297ZFC75-B-X0481260ろ過度:10μmポリカーボネート10
2,370
2,298
2,528(税込)
当日出荷
57655306ZFC75-B-X0581260FKM・禁油処理(パッキン)ポリカーボネート5
2,700
2,598
2,858(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月17日
57655315ZFC75-B-X0681260ケース:ナイロン製ナイロン5
3,080
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
57655324ZFC75-X0381260青色エレメントポリカーボネート5
3,030
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
44428572ZFC75-X02(IN側)8×(OUT側)61260異口径(IN側>OUT側)ポリカーボネート5
2,310
1,998
2,198(税込)
当日出荷
44428624ZFC75-X0481260ろ過度:10μmポリカーボネート10
2,310
1,998
2,198(税込)
当日出荷
44428773ZFC75-X0581260FKM・禁油処理(パッキン)ポリカーボネート5
2,640
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
44428895ZFC75-X0681260ケース:ナイロン製ナイロン5
3,030
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57655254
2020-08-11
用途: 工場のガンに設置しました。
製造業

非常に良かったです。
取り付けも簡単で、また購入させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする