曜日別特売

インラインエアフィルタ ZFC76

インラインエアフィルタ ZFC76 - SMCインラインエアフィルタ ZFC76 - SMCインラインエアフィルタ ZFC76 - SMCインラインエアフィルタ ZFC76 - SMCインラインエアフィルタ ZFC76 - SMCインラインエアフィルタ ZFC76 - SMCインラインエアフィルタ ZFC76 - SMCインラインエアフィルタ ZFC76 - SMC

使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa 1台で正圧・真空圧の使用が可能。
回り止め機構採用 正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。
2種の透明ケース材質を用意 ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)

内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
ろ過面積(mm2)
ボディサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57655333ZFC76101260100L/min
2,310
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月20日
57655342ZFC76-B標準:10;X02:IN側:10、OUT側:8-100L/min
2,370
2,198
2,418(税込)
当日出荷
57655351ZFC76-B-X03標準:10;X02:IN側:10、OUT側:8-100L/min
3,080
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
57655367ZFC76-B-X04標準:10;X02:IN側:10、OUT側:8-100L/min
2,370
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
57655376ZFC76-B-X06標準:10;X02:IN側:10、OUT側:8-100L/min
3,080
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
57655385ZFC76-X03標準:10;X02:IN側:10、OUT側:8-100L/min
3,030
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
44428563ZFC76-X0210×81260(7) 100L/min
2,310
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
44428588ZFC76-X04101260(7) 100L/min
2,310
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月9日
44428667ZFC76-B-X0210×81260(7) 100L/min
2,370
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
44428737ZFC76-X05101260(7) 100L/min
2,640
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
44428807ZFC76-B-X05101260(7) 100L/min
2,700
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
44428913ZFC76-X06101260(7) 100L/min
3,030
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする