曜日別特売

インラインエアフィルタ ZFC77

インラインエアフィルタ ZFC77 - SMCインラインエアフィルタ ZFC77 - SMCインラインエアフィルタ ZFC77 - SMCインラインエアフィルタ ZFC77 - SMCインラインエアフィルタ ZFC77 - SMCインラインエアフィルタ ZFC77 - SMCインラインエアフィルタ ZFC77 - SMCインラインエアフィルタ ZFC77 - SMC

使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa 1台で正圧・真空圧の使用が可能。
回り止め機構採用 正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。
2種の透明ケース材質を用意 ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)

内容量1個
全12種類を絞り込む
ボディサイズ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
ろ過面積(mm2)
ボディサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57655394ZFC77標準:12;X02:IN側:12、OUT側:10-100L/min
2,310
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
57655403ZFC77-B標準:12;X02:IN側:12、OUT側:10-100L/min
2,370
2,198
2,418(税込)
当日出荷
57655412ZFC77-B-X02標準:12;X02:IN側:12、OUT側:10-100L/min
2,370
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
57655421ZFC77-B-X03--100L/min
3,080
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
57655437ZFC77-B-X05--100L/min
2,700
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
44428615ZFC77-X04121260(7) 100L/min
2,310
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
44428633ZFC77-X0212×101260(7) 100L/min
2,310
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
44428642ZFC77-B-X04121260(7) 100L/min
2,370
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
44428965ZFC77-B-X06121260(7) 100L/min
3,080
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
44428938ZFC77-X03121260(7) 100L/min
3,030
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
44428886ZFC77-X06121260(7) 100L/min
3,030
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
44428764ZFC77-X05121260(7) 100L/min
2,640
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする