真空ユニット ZK2A1

真空ユニット ZK2A1 - SMC

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。
省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量 90%削減
エジェクタの効率化により:吸込流量 50%増加、:空気消費量 30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較)
小型・軽量化:体積88cm328%減、:質量81g 59%減

内容量1個
200件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57656663ZK2A10K5AL-06DC24
29,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
57656952ZK2A10K5NL2-06-BJDC24
18,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
57657424ZK2A12K5AL-06-BDC24
29,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
57656611ZK2A10J5BL-06DC24
25,100
取扱い終了
返品不可
57656627ZK2A10J5BL-08DC24
25,100
取扱い終了
返品不可
57656636ZK2A10J5FL1-06-BDC24
25,100
取扱い終了
返品不可
57656645ZK2A10J5NL2-06DC24
14,150
取扱い終了
返品不可
57656654ZK2A10J5NL2-08DC24
14,150
取扱い終了
返品不可
57656672ZK2A10K5AL-06-BDC24
29,300
取扱い終了
返品不可
57656681ZK2A10K5AL-06-BJDC24
29,600
取扱い終了
返品不可
57656697ZK2A10K5AL-08DC24
29,000
取扱い終了
返品不可
57656706ZK2A10K5AL-08-BDC24
29,300
取扱い終了
返品不可
57656715ZK2A10K5AL2-06-BDC24
28,150
取扱い終了
返品不可
57656724ZK2A10K5BL-06DC24
29,000
取扱い終了
返品不可
57656733ZK2A10K5BL-06-BDC24
29,300
取扱い終了
返品不可
57656742ZK2A10K5BL-06-BJDC24
29,600
取扱い終了
返品不可
57656751ZK2A10K5BL-06-JDC24
29,300
取扱い終了
返品不可
57656767ZK2A10K5BL-08DC24
29,000
取扱い終了
返品不可
57656776ZK2A10K5BL-08-BDC24
29,300
取扱い終了
返品不可
57656785ZK2A10K5BL2-06-BDC24
28,150
取扱い終了
返品不可
57656794ZK2A10K5CL-06DC24
29,000
取扱い終了
返品不可
57656803ZK2A10K5DL1-06DC24
28,600
取扱い終了
返品不可
57656812ZK2A10K5EL-06DC24
29,000
取扱い終了
返品不可
57656821ZK2A10K5EL-08DC24
29,000
取扱い終了
返品不可
57656837ZK2A10K5FL-06DC24
29,000
取扱い終了
返品不可
57656846ZK2A10K5FL-06-BDC24
29,300
取扱い終了
返品不可
57656855ZK2A10K5FL-06-BJDC24
29,600
取扱い終了
返品不可
57656864ZK2A10K5FL-08DC24
29,000
取扱い終了
返品不可
57656873ZK2A10K5FL-08-BDC24
29,300
取扱い終了
返品不可
57656882ZK2A10K5JL-06-BDC24
29,300
取扱い終了
返品不可
57656891ZK2A10K5KW-06DC24
31,000
取扱い終了
返品不可
57656907ZK2A10K5KW-06-BDC24
31,300
取扱い終了
返品不可
57656916ZK2A10K5KW-08DC24
31,000
取扱い終了
返品不可
57656925ZK2A10K5KW-08-BDC24
31,300
取扱い終了
返品不可
57656934ZK2A10K5NL2-06DC24
18,050
取扱い終了
返品不可
57656943ZK2A10K5NL2-06-BDC24
18,350
取扱い終了
返品不可
57656961ZK2A10K5NL2-06-JDC24
18,350
取扱い終了
返品不可
57656977ZK2A10K5NL2-06-KDC24
19,000
取扱い終了
返品不可
57656986ZK2A10K5NL2-08DC24
18,050
取扱い終了
返品不可
57656995ZK2A10K5NL2-08-BDC24
18,350
取扱い終了
返品不可
57657004ZK2A10K5NL3-06DC24
17,650
取扱い終了
返品不可
57657013ZK2A10K5NL3-06-BDC24
17,950
取扱い終了
返品不可
57657022ZK2A10K5NL3-06-BJDC24
18,250
取扱い終了
返品不可
57657031ZK2A10K5NL3-06-JDC24
17,950
取扱い終了
返品不可
57657047ZK2A10K5PL-06DC24
24,300
取扱い終了
返品不可
57657056ZK2A10K5PL-06-BDC24
24,600
取扱い終了
返品不可
57657065ZK2A10K5PL-06-BJDC24
24,900
取扱い終了
返品不可
57657074ZK2A10K5PL-08DC24
24,300
取扱い終了
返品不可
57657083ZK2A10K5PL1-06DC24
23,900
取扱い終了
返品不可
57657092ZK2A10K5QL3-06DC24
28,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57656663ZK2A10K5AL-0669307578ZK2A10K5ALA-06ZK2A10K5AL-06 ZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/単体 SMC 69307578ZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/単体SMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57656952ZK2A10K5NL2-06-BJ88876560ZK2A10K5NL2A-06-BJZK2A10K5NL2-06-BJ エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2A10K~ SMC 88876560エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2A10K~SMC1個
18,980
税込20,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57657424ZK2A12K5AL-06-B69309023ZK2A12K5ALA-06-BZK2A12K5AL-06-B ZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/単体 SMC 69309023ZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/単体SMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする