エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。
省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量 90%削減
エジェクタの効率化により:吸込流量 50%増加、:空気消費量 30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較)
小型・軽量化:体積88cm328%減、:質量81g 59%減



| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57660111 | ZK2C10J5NL2-06 | 69299887 | ZK2C10J5NL2A-06 | ![]() | ZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/マニホールド用 | SMC | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 57660373 | ZK2C10K5QW-06 | 69300307 | ZK2C10K5QWA-06 | ![]() | ZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/マニホールド用 | SMC | 1個 | ¥29,980 税込¥32,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 57660696 | ZK2C12K5NL2-06 | 69301068 | ZK2C12K5NL2A-06 | ![]() | ZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/マニホールド用 | SMC | 1個 | ¥17,980 税込¥19,778 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 57660985 | ZK2C15K5NL2-08 | 69301768 | ZK2C15K5NL2A-08 | ![]() | ZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/マニホールド用 | SMC | 1個 | ¥17,980 税込¥19,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 57660994 | ZK2C15K5NL2-08-W | 63661930 | ZK2C15K5NL2A-08-W | ![]() | ZK2A Series エジェクタシステム 真空ユニット マニホールド用エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能なし | SMC | 1個 | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 57661046 | ZK2C15K5QW-08 | 69301829 | ZK2C15K5QWA-08 | ![]() | ZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/マニホールド用 | SMC | 1個 | ¥29,980 税込¥32,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |