曜日別特売

真空ユニット ZK2-P

真空ユニット ZK2-P - SMC真空ユニット ZK2-P - SMC真空ユニット ZK2-P - SMC真空ユニット ZK2-P - SMC

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。
省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量90%削減
エジェクタの効率化により:吸込流量50%増加、:空気消費量30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較)
小型・軽量化:体積88cm328%減:質量81g59%減

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
定格圧力範囲(kPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57661852ZK2-PS1-A単体製品への取付け0~-101、出力1~5V、精度±2%F.S.以下
6,880
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
57661861ZK2-PS1L-Aマニホールド製品への取付け0~-101、出力1~5V、精度±2%F.S.以下
6,880
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
57661877ZK2-PS3-A単体製品への取付け-100~100、出力1~5V、精度±2%F.S.以下
6,880
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
57661886ZK2-PS3L-Aマニホールド製品への取付け-100~100、出力1~5V、精度±2%F.S.以下
6,880
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする