真空ユニット ZK2-T

真空ユニット ZK2-T SMC 真空ユニット ZK2-T SMC 真空ユニット ZK2-T SMC 真空ユニット ZK2-T SMC 真空ユニット ZK2-T SMC 真空ユニット ZK2-T SMC 真空ユニット ZK2-T SMC 真空ユニット ZK2-T SMC

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。
省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量90%削減
エジェクタの効率化により:吸込流量50%増加、:空気消費量30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較)
小型・軽量化:体積88cm328%減:質量81g59%減

内容量1個
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57662437 ZK2-TB1-01-A 1連マニホールド用
610
559
615 (税込)
9日以内出荷

返品不可
57662446 ZK2-TB1-02-A 2連マニホールド用
720
629
692 (税込)
9日以内出荷

返品不可
57662455 ZK2-TB1-03-A 3連マニホールド用
770
699
769 (税込)
9日以内出荷

返品不可
57662464 ZK2-TB1-04-A 4連マニホールド用
880
819
901 (税込)
9日以内出荷

返品不可
57662473 ZK2-TB1-05-A 5連マニホールド用
1,820
1,698
1,868 (税込)
9日以内出荷

返品不可
57662482 ZK2-TB1-06-A 6連マニホールド用
2,370
2,198
2,418 (税込)
9日以内出荷

返品不可
57662491 ZK2-TB1-07-A 7連マニホールド用
2,480
2,298
2,528 (税込)
9日以内出荷

返品不可
57662507 ZK2-TB1-08-A 8連マニホールド用
2,530
2,298
2,528 (税込)
9日以内出荷

返品不可
57662516 ZK2-TB1-09-A 9連マニホールド用
2,640
2,498
2,748 (税込)
9日以内出荷

返品不可
57662525 ZK2-TB1-10-A 10連マニホールド用
2,750
2,598
2,858 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする