SMC
ZM072
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa
リード線取出方法
エアオペレート/バルブなし
ねじの種類
Rc
ランプ・サージ電圧保護回路
なし
標準供給圧力(MPa)
0.5
マニュアル
ノンロックプッシュ式
供給弁・破壊弁の組合わせ
バルブ無
電磁弁定格電圧(V)
エアオペレート/バルブなし
搭載パイロット弁
DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)
ノズル径(Φmm)
0.7
オーダーメイド仕様
標準
破壊流量調整ニードル
ロックナットなし
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボディ型式
真空ポート
真空スイッチリード線取出方法
真空スイッチ型式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57673716
ZM072AH-E14
CADデータダウンロード
単体:標準サイレンサ付(バルブなし)
取出位置:側面取出
グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)
1点出力、アナログなし、3回転設定(ZSE1)
¥
21,340
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57673725
ZM072AH-E15
CADデータダウンロード
単体:標準サイレンサ付(バルブなし)
取出位置:側面取出
グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)
1点出力、アナログなし、200°設定(ZSE1)
¥
21,340
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57673734
ZM072H-E14CL
CADデータダウンロード
単体:標準サイレンサ付(バルブなし)
取出位置:側面、下面取出
コネクタ、リード線3m(ZSE1)
1点出力、アナログなし、3回転設定(ZSE1)
¥
21,840
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57673743
ZM072H-E15CN
CADデータダウンロード
単体:標準サイレンサ付(バルブなし)
取出位置:側面、下面取出
コネクタ付リード線Assyなし
1点出力、アナログなし、200°設定(ZSE1)
¥
21,230
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57673752
ZM072SAH-E15L
CADデータダウンロード
単体:高消音サイレンサ付(バルブなし)
取出位置:側面取出
グロメット、リード線3m(ZSE1)/グロメット、リード線3m(ZSM1)
1点出力、アナログなし、200°設定(ZSE1)
¥
22,110
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください