曜日別特売

ZM074

ZM074 - SMCZM074 - SMCZM074 - SMCZM074 - SMC

バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa

リード線取出方法エアオペレート/バルブなしボディ型式マニホールド:共通供給バルブなしランプ・サージ電圧保護回路なしマニュアルノンロックプッシュ式供給弁・破壊弁の組合わせバルブ無電磁弁定格電圧(V)エアオペレート/バルブなし搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)ノズル径(Φmm)0.7オーダーメイド仕様標準破壊流量調整ニードルロックナットなし内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
標準供給圧力(MPa)
真空ポート
真空スイッチリード線取出方法
真空スイッチ型式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57675922ZM074AMRc0.35取出位置:側面取出グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)スイッチなし
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
57675931ZM074HF-E55CLG0.5取出位置:側面、下面取出コネクタ、リード線3m(ZSE1)1点出力、アナログなし、200°設定、PNP出力(ZSE1)
21,840
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
57675947ZM074M-E14Rc0.35取出位置:側面、下面取出グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)1点出力、アナログなし、3回転設定(ZSE1)
21,230
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
57675956ZM074M-E55CLRc0.35取出位置:側面、下面取出コネクタ、リード線3m(ZSE1)1点出力、アナログなし、200°設定、PNP出力(ZSE1)
21,840
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする