SMC
ZM134
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa
リード線取出方法
エアオペレート/バルブなし
ボディ型式
マニホールド:共通供給バルブなし
ねじの種類
Rc
ランプ・サージ電圧保護回路
なし
マニュアル
ノンロックプッシュ式
供給弁・破壊弁の組合わせ
バルブ無
電磁弁定格電圧(V)
エアオペレート/バルブなし
搭載パイロット弁
DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)
真空ポート
取出位置:側面、下面取出
ノズル径(Φmm)
1.3
オーダーメイド仕様
標準
破壊流量調整ニードル
ロックナットなし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
標準供給圧力(MPa)
真空スイッチリード線取出方法
真空スイッチ型式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57695827
ZM134H-E14
CADデータダウンロード
0.5
グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)
1点出力、アナログなし、3回転設定(ZSE1)
¥
21,230
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57695836
ZM134M-E15
CADデータダウンロード
0.35
グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)
1点出力、アナログなし、200°設定(ZSE1)
¥
21,230
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57695845
ZM134M-E15L
CADデータダウンロード
0.35
グロメット、リード線3m(ZSE1)/グロメット、リード線3m(ZSM1)
1点出力、アナログなし、200°設定(ZSE1)
¥
22,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください