SMC
真空パッド ZP2-1
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。
・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形
・パッド径/Φ2~Φ50
バスケットに入れる
69
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57698331
ZP2-100HCL
CADデータダウンロード
1個
100
-
吸着跡対策NBR
¥
5,120
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57698347
ZP2-100HFT
CADデータダウンロード
1個
100
-
フッ素ゴム+フッ素樹脂焼付
¥
12,210
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
57698356
ZP2-100HNT
CADデータダウンロード
1個
100
-
NBR+フッ素樹脂焼付
¥
10,180
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
57698365
ZP2-10KGP
CADデータダウンロード
1個
10
-
-
¥
2,090
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57698374
ZP2-10KP
CADデータダウンロード
1個
10
-
-
¥
990
¥
879
¥
967
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57698401
ZP2-10UCL
CADデータダウンロード
1個
10
-
-
¥
2,530
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57698417
ZP2-10UCL-X19
1個
10
-
-
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57698426
ZP2-11ANF
CADデータダウンロード
1袋(10個)
1.1
ノズル形
FKM
¥
9,400
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
16日以内出荷
返品不可
57698435
ZP2-11ANGN
CADデータダウンロード
1袋(10個)
1.1
ノズル形
導電性NBR
¥
6,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
16日以内出荷
返品不可
57698444
ZP2-11ANGS
CADデータダウンロード
1袋(10個)
1.1
ノズル形
導電性シリコーンゴム
¥
7,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
16日以内出荷
返品不可
57698453
ZP2-11ANN
CADデータダウンロード
1袋(10個)
1.1
ノズル形
NBR
¥
6,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57698462
ZP2-11ANS
CADデータダウンロード
1袋(10個)
1.1
ノズル形
シリコーンゴム
¥
7,200
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57698471
ZP2-11ANU
CADデータダウンロード
1袋(10個)
1.1
ノズル形
ウレタンゴム
¥
8,300
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57698487
ZP2-11UTF
CADデータダウンロード
1袋(10個)
11
薄形(スカート部)
FKM
¥
8,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
57698496
ZP2-11UTGN
CADデータダウンロード
1袋(10個)
11
薄形(スカート部)
導電性NBR
¥
7,200
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
16日以内出荷
返品不可
57698505
ZP2-11UTGS
CADデータダウンロード
1袋(10個)
11
薄形(スカート部)
導電性シリコーンゴム
¥
8,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
57698514
ZP2-11UTN
CADデータダウンロード
1袋(10個)
11
薄形(スカート部)
NBR
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57698523
ZP2-11UTS
CADデータダウンロード
1袋(10個)
11
薄形(スカート部)
シリコーンゴム
¥
6,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57698532
ZP2-11UTU
CADデータダウンロード
1袋(10個)
11
薄形(スカート部)
ウレタンゴム
¥
7,700
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
16日以内出荷
返品不可
57698541
ZP2-125HCL
CADデータダウンロード
1個
125
-
吸着跡対策NBR
¥
6,600
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57698557
ZP2-125HFT
CADデータダウンロード
1個
125
-
フッ素ゴム+フッ素樹脂焼付
¥
18,650
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
16日以内出荷
返品不可
57698566
ZP2-125HNT
CADデータダウンロード
1個
125
-
NBR+フッ素樹脂焼付
¥
13,920
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
57698575
ZP2-13KGP
CADデータダウンロード
1個
13
-
-
¥
2,530
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57698584
ZP2-13KP
CADデータダウンロード
1個
13
-
-
¥
1,210
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57698593
ZP2-14JF
CADデータダウンロード
1個
14
ベロウ形(2.5段/3.5段)
FKM
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
16日以内出荷
返品不可
57698602
ZP2-14JGN
CADデータダウンロード
1個
14
ベロウ形(2.5段/3.5段)
導電性NBR
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
16日以内出荷
返品不可
57698611
ZP2-14JGS
CADデータダウンロード
1個
14
ベロウ形(2.5段/3.5段)
導電性シリコーンゴム
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
57698627
ZP2-14JN
CADデータダウンロード
1個
14
ベロウ形(2.5段/3.5段)
NBR
¥
1,270
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
16日以内出荷
返品不可
57698636
ZP2-14JN-X19
CADデータダウンロード
1個
14
ベロウ形(2.5段/3.5段)
NBR
¥
1,140
¥
999
¥
1,099
(税込)
16日以内出荷
返品不可
57698645
ZP2-14JS
CADデータダウンロード
1個
14
ベロウ形(2.5段/3.5段)
シリコーンゴム
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
57698654
ZP2-14JS-X19
CADデータダウンロード
1個
14
ベロウ形(2.5段/3.5段)
シリコーンゴム
¥
1,190
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
57698663
ZP2-14JU
CADデータダウンロード
1個
14
ベロウ形(2.5段/3.5段)
ウレタンゴム
¥
1,490
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57698672
ZP2-14UTF
CADデータダウンロード
1袋(10個)
14
薄形(スカート部)
FKM
¥
9,400
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
16日以内出荷
返品不可
57698681
ZP2-14UTGS
CADデータダウンロード
1袋(10個)
14
薄形(スカート部)
導電性シリコーンゴム
¥
9,400
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
16日以内出荷
返品不可
57698697
ZP2-14UTN
CADデータダウンロード
1袋(10個)
14
薄形(スカート部)
NBR
¥
6,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57698706
ZP2-14UTS
CADデータダウンロード
1袋(10個)
14
薄形(スカート部)
シリコーンゴム
¥
6,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
57698715
ZP2-14UTU
CADデータダウンロード
1袋(10個)
14
薄形(スカート部)
ウレタンゴム
¥
8,300
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
57698724
ZP2-150HBN
CADデータダウンロード
1個
150
高荷重形(ベロウ形)
NBR
¥
8,970
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
16日以内出荷
返品不可
57698742
ZP2-150HTF
CADデータダウンロード
1個
150
薄形リブ付
FKM
¥
24,370
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
57698751
ZP2-150HTN
CADデータダウンロード
1個
150
薄形リブ付
NBR
¥
6,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57698767
ZP2-15EUF
CADデータダウンロード
1袋(10個)
15
平形
FKM
¥
9,400
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57698776
ZP2-15EUGN
CADデータダウンロード
1袋(10個)
15
平形
導電性NBR
¥
7,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
16日以内出荷
返品不可
57698785
ZP2-15EUGS
CADデータダウンロード
1袋(10個)
15
平形
導電性シリコーンゴム
¥
9,400
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57698794
ZP2-15EUN
CADデータダウンロード
1袋(10個)
15
平形
NBR
¥
6,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57698803
ZP2-15EUS
CADデータダウンロード
1袋(10個)
15
平形
シリコーンゴム
¥
6,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57698812
ZP2-15EUU
CADデータダウンロード
1袋(10個)
15
平形
ウレタンゴム
¥
8,300
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
16日以内出荷
返品不可
57698846
ZP2-16JF
CADデータダウンロード
1個
16
ベロウ形(2.5段/3.5段)
FKM
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57698855
ZP2-16JF-X19
CADデータダウンロード
1個
16
ベロウ形(2.5段/3.5段)
FKM
¥
1,470
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
16日以内出荷
返品不可
57698864
ZP2-16JGS
CADデータダウンロード
1個
16
ベロウ形(2.5段/3.5段)
導電性シリコーンゴム
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
16日以内出荷
返品不可
57698873
ZP2-16JN
CADデータダウンロード
1個
16
ベロウ形(2.5段/3.5段)
NBR
¥
1,270
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ