曜日別特売

真空パッド ZP2-R

真空パッド ZP2-R - SMC真空パッド ZP2-R - SMC真空パッド ZP2-R - SMC真空パッド ZP2-R - SMC真空パッド ZP2-R - SMC真空パッド ZP2-R - SMC真空パッド ZP2-R - SMC真空パッド ZP2-R - SMC

長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応
パッド形状:長円平形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり
バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25
バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50

真空取出方向内容量1個
65件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
パッドサイズ(mm)
真空取出口
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57702766ZP2-R3507WFK10-06長円平形FKM-3.5X7Φ6
10,070
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
57702775ZP2-R3507WGSK10-04長円平形導電性シリコーンゴム-3.5X7Φ4
9,790
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
57702784ZP2-R3507WN-04-A5長円平形NBRM5X0.8おねじ3.5X7Φ4
3,740
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
57702793ZP2-R3507WN-06-A5長円平形NBRM5X0.8おねじ3.5X7Φ6
3,740
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
57702802ZP2-R3507WS-04-A5長円平形シリコーンゴムM5X0.8おねじ3.5X7Φ4
4,070
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
57702811ZP2-R3507WSK10-04長円平形シリコーンゴム-3.5X7Φ4
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
57702827ZP2-R3507WU-04-A5長円平形ウレタンゴムM5X0.8おねじ3.5X7Φ4
4,240
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
57702836ZP2-R4010WN-06-A5長円平形NBRM5X0.8おねじ4X10Φ6
3,740
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
57702845ZP2-R4010WS-04-B5長円平形シリコーンゴムM5X0.8めねじ4X10Φ4
4,070
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
57702854ZP2-R4010WSK10-04長円平形シリコーンゴム-4X10Φ4
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
57702863ZP2-R4020WNK10-04長円平形NBR-4X20Φ4
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
57702872ZP2-R4020WS-04-B5長円平形シリコーンゴムM5X0.8めねじ4X20Φ4
4,070
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
57702881ZP2-R4020WSK10-06長円平形シリコーンゴム-4X20Φ6
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
57702897ZP2-R4030WGN-04-B5長円平形導電性NBRM5X0.8めねじ4X30Φ4
3,960
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
57702906ZP2-R4030WGNK10-04長円平形導電性NBR-4X30Φ4
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
57702915ZP2-R4030WNK10-04長円平形NBR-4X30Φ4
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
57702924ZP2-R4030WU-06-B5長円平形ウレタンゴムM5X0.8めねじ4X30Φ6
4,350
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
57702933ZP2-R5010WF-04-B5長円平形FKMM5X0.8めねじ5X10Φ4
4,570
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
57702942ZP2-R5010WN-04-B5長円平形NBRM5X0.8めねじ5X10Φ4
3,740
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
57702951ZP2-R5010WN-06-A5長円平形NBRM5X0.8おねじ5X10Φ6
3,740
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
57702967ZP2-R5010WN-06-B5長円平形NBRM5X0.8めねじ5X10Φ6
3,740
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
57702976ZP2-R5010WNK10-04長円平形NBR-5X10Φ4
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
57702985ZP2-R5010WNK10-06長円平形NBR-5X10Φ6
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
57702994ZP2-R5010WSK10-06長円平形シリコーンゴム-5X10Φ6
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
57703003ZP2-R5020WN-04-B5長円平形NBRM5X0.8めねじ5X20Φ4
3,740
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
57703012ZP2-R5020WN-06-A5長円平形NBRM5X0.8おねじ5X20Φ6
3,740
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
57703021ZP2-R5020WN-06-B5長円平形NBRM5X0.8めねじ5X20Φ6
3,740
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
57703037ZP2-R5020WNK10-04長円平形NBR-5X20Φ4
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
57703046ZP2-R5020WNK10-06長円平形NBR-5X20Φ6
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
57703055ZP2-R5020WS-06-B5長円平形シリコーンゴムM5X0.8めねじ5X20Φ6
4,070
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
57703064ZP2-R5020WSK10-06長円平形シリコーンゴム-5X20Φ6
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
57703073ZP2-R5020WUK50-06長円平形ウレタンゴム-5X20Φ6
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
57703082ZP2-R5030WNK20-04長円平形NBR-5X30Φ4
10,510
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
57703091ZP2-R6010WF-04-B5長円平形FKMM5X0.8めねじ6X10Φ4
4,570
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
57703107ZP2-R6010WGS-06-A5長円平形導電性シリコーンゴムM5X0.8おねじ6X10Φ6
4,290
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
57703116ZP2-R6010WSK10-04長円平形シリコーンゴム-6X10Φ4
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
57703125ZP2-R6010WUK50-06長円平形ウレタンゴム-6X10Φ6
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
57703134ZP2-R6020WGS-06-A5長円平形導電性シリコーンゴムM5X0.8おねじ6X20Φ6
4,290
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
57703143ZP2-R6020WN-04-A5長円平形NBRM5X0.8おねじ6X20Φ4
3,740
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
57703152ZP2-R6020WN-06-B5長円平形NBRM5X0.8めねじ6X20Φ6
3,740
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
57703161ZP2-R6020WNK10-04長円平形NBR-6X20Φ4
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
57703177ZP2-R6020WS-04-B5長円平形シリコーンゴムM5X0.8めねじ6X20Φ4
4,070
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
57703186ZP2-R6030WGNK10-06長円平形導電性NBR-6X30Φ6
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
57703195ZP2-R6030WN-04-A5長円平形NBRM5X0.8おねじ6X30Φ4
3,850
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
57703204ZP2-R6030WN-04-B5長円平形NBRM5X0.8めねじ6X30Φ4
3,850
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
57703213ZP2-R6030WNK20-04長円平形NBR-6X30Φ4
10,510
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
57703222ZP2-R6030WS-04-B5長円平形シリコーンゴムM5X0.8めねじ6X30Φ4
4,180
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
57703231ZP2-R8020WGS-04-B5長円平形導電性シリコーンゴムM5X0.8めねじ8X20Φ4
4,290
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
57703247ZP2-R8020WNK10-06長円平形NBR-8X20Φ6
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
57703256ZP2-R8020WSK20-04長円平形シリコーンゴム-8X20Φ4
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする