真空パッド ZP2-T

真空パッド ZP2-T - SMC真空パッド ZP2-T - SMC真空パッド ZP2-T - SMC真空パッド ZP2-T - SMC真空パッド ZP2-T - SMC真空パッド ZP2-T - SMC真空パッド ZP2-T - SMC真空パッド ZP2-T - SMC

・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。
・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形
・パッド径/Φ2~Φ50

内容量1個
272件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
取出方向
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57703414ZP2-T02UFS62平形FKM-(真空)縦
44,88039,980
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
57703423ZP2-T02UGNS62平形導電性NBR-(真空)縦
44,69039,980
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
57703432ZP2-T02UGSS62平形導電性シリコーンゴム-(真空)縦
44,70039,980
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
57703441ZP2-T02UNS62平形NBR-(真空)縦
44,66039,980
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
57703457ZP2-T02USS62平形シリコーンゴム-(真空)縦
44,70039,980
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
57703466ZP2-T02UUS62平形ウレタンゴム-(真空)縦
44,83039,980
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
57703511ZP2-T04UFS64平形FKM-(真空)縦
44,88039,980
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
57703527ZP2-T04UGNS64平形導電性NBR-(真空)縦
44,69039,980
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
57703536ZP2-T04UGSS64平形導電性シリコーンゴム-(真空)縦
44,70039,980
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
57703545ZP2-T04UNS64平形NBR-(真空)縦
44,66039,980
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
57703554ZP2-T04USS64平形シリコーンゴム-(真空)縦
44,70039,980
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
57703606ZP2-T06UFS66平形FKM-(真空)縦
44,88039,980
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
57703615ZP2-T06UGNS66平形導電性NBR-(真空)縦
44,69039,980
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
57703624ZP2-T06UGSS66平形導電性シリコーンゴム-(真空)縦
44,70039,980
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
57703633ZP2-T06UNS66平形NBR-(真空)縦
44,66039,980
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
57703642ZP2-T06USS66平形シリコーンゴム-(真空)縦
44,70039,980
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
57703651ZP2-T06UUS66平形ウレタンゴム-(真空)縦
44,83039,980
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
57703667ZP2-T08ANF-A58ノズル形FKMM5X0.8(真空)縦
1,5401,498
1,498
1,648(税込)
15日以内出荷
返品不可
57703676ZP2-T08ANGN-A50.8ノズル形導電性NBRM5×0.8(真空)縦
1,2501,198
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
57703685ZP2-T08ANGS-A58ノズル形導電性シリコーンゴムM5X0.8(真空)縦
1,3801,298
349
アウトレット
384(税込)
当日出荷
残り1点です
57703694ZP2-T08ANN-A58ノズル形NBRM5X0.8(真空)縦
1,2101,198
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
57703703ZP2-T08ANS-A58ノズル形シリコーンゴムM5X0.8(真空)縦
1,3201,298
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
57703712ZP2-T08ANU-A58ノズル形ウレタンゴムM5X0.8(真空)縦
1,4301,398
1,398
1,538(税込)
15日以内出荷
返品不可
57703721ZP2-T08EUF-A58平形FKMねじ径:M5X0.8;アダプタ形状:外径六角(真空)縦
1,3201,198
1,198
1,318(税込)
15日以内出荷
返品不可
57703737ZP2-T08EUF-H58平形FKMねじ径:M5X0.8;アダプタ形状:六角穴付(真空)縦
1,3801,298
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
57703746ZP2-T08EUGN-A58平形導電性NBRねじ径:M5X0.8;アダプタ形状:外径六角(真空)縦
1,070979
979
1,077(税込)
15日以内出荷
返品不可
57703755ZP2-T08EUGN-H58平形導電性NBRねじ径:M5X0.8;アダプタ形状:六角穴付(真空)縦
1,130999
999
1,099(税込)
15日以内出荷
返品不可
57703764ZP2-T08EUGS-A58平形導電性シリコーンゴムねじ径:M5X0.8;アダプタ形状:外径六角(真空)縦
1,120999
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
57703773ZP2-T08EUGS-H58平形導電性シリコーンゴムねじ径:M5X0.8;アダプタ形状:六角穴付(真空)縦
1,1701,098
1,098
1,208(税込)
15日以内出荷
返品不可
57703782ZP2-T08EUN-A58平形NBRねじ径:M5X0.8;アダプタ形状:外径六角(真空)縦
1,050949
949
1,044(税込)
3日以内出荷
返品不可
57703791ZP2-T08EUN-H58平形NBRねじ径:M5X0.8;アダプタ形状:六角穴付(真空)縦
1,100989
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
57703807ZP2-T08EUS-A58平形シリコーンゴムねじ径:M5X0.8;アダプタ形状:外径六角(真空)縦
1,100989
989
1,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
57703816ZP2-T08EUS-H58平形シリコーンゴムねじ径:M5X0.8;アダプタ形状:六角穴付(真空)縦
1,1601,098
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
57703825ZP2-T08EUU-A58平形ウレタンゴムねじ径:M5X0.8;アダプタ形状:外径六角(真空)縦
1,2101,098
1,098
1,208(税込)
15日以内出荷
返品不可
57703834ZP2-T08EUU-H58平形ウレタンゴムねじ径:M5X0.8;アダプタ形状:六角穴付(真空)縦
1,2701,198
1,198
1,318(税込)
15日以内出荷
返品不可
57703886ZP2-T08UGSS68平形導電性シリコーンゴム-(真空)縦
44,70039,980
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
57703895ZP2-T08UNS68平形NBR-(真空)縦
44,66039,980
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
57703904ZP2-T08USS68平形シリコーンゴム-(真空)縦
44,70039,980
39,980
43,978(税込)
当日出荷
57703956ZP2-T11ANF-A511ノズル形FKMM5X0.8(真空)縦
1,5401,498
1,498
1,648(税込)
15日以内出荷
返品不可
57703965ZP2-T11ANGN-A511ノズル形導電性NBRM5X0.8(真空)縦
1,2501,198
1,198
1,318(税込)
15日以内出荷
返品不可
57703974ZP2-T11ANGS-A511ノズル形導電性シリコーンゴムM5X0.8(真空)縦
1,3801,298
1,298
1,428(税込)
15日以内出荷
返品不可
57703983ZP2-T11ANN-A511ノズル形NBRM5X0.8(真空)縦
1,2101,198
1,198
1,318(税込)
当日出荷
57703992ZP2-T11ANS-A511ノズル形シリコーンゴムM5X0.8(真空)縦
1,3201,298
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
57704001ZP2-T11ANU-A511ノズル形ウレタンゴムM5X0.8(真空)縦
1,4301,398
1,398
1,538(税込)
15日以内出荷
返品不可
57704017ZP2-T15EUF-A515平形FKMねじ径:M5X0.8;アダプタ形状:外径六角(真空)縦
1,5401,498
1,498
1,648(税込)
15日以内出荷
返品不可
57704026ZP2-T15EUGN-H515平形導電性NBRねじ径:M5X0.8;アダプタ形状:六角穴付(真空)縦
1,4301,398
1,398
1,538(税込)
15日以内出荷
返品不可
57704035ZP2-T15EUGS-A515平形導電性シリコーンゴムねじ径:M5X0.8;アダプタ形状:外径六角(真空)縦
1,5401,498
1,498
1,648(税込)
15日以内出荷
返品不可
57704044ZP2-T15EUGS-H515平形導電性シリコーンゴムねじ径:M5X0.8;アダプタ形状:六角穴付(真空)縦
1,6001,598
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
57704053ZP2-T15EUN-A515平形NBRねじ径:M5X0.8;アダプタ形状:外径六角(真空)縦
1,2101,198
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
57704062ZP2-T15EUN-H515平形NBRねじ径:M5X0.8;アダプタ形状:六角穴付(真空)縦
1,2701,198
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする