曜日別特売

真空パッド ZP3-T

真空パッド ZP3-T - SMC真空パッド ZP3-T - SMC真空パッド ZP3-T - SMC真空パッド ZP3-T - SMC真空パッド ZP3-T - SMC真空パッド ZP3-T - SMC真空パッド ZP3-T - SMC真空パッド ZP3-T - SMC

パッド径Φ1.5~Φ16
小形、省スペース、全長短縮
Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ

真空取出方向内容量1個
377件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57711613ZP3-T015UF-A31.5平形FKMM3X0.5おねじ(真空)縦
1,160
1,098
1,208(税込)
26日以内出荷
返品不可
57711622ZP3-T015UFJ6-U41.5平形FKM-(真空)縦
3,130
2,898
3,188(税込)
26日以内出荷
返品不可
57711631ZP3-T015UFK3-041.5平形FKM-(真空)縦
5,400
4,898
5,388(税込)
26日以内出荷
返品不可
57711647ZP3-T015UFK6-U41.5平形FKM-(真空)縦
5,000
4,498
4,948(税込)
26日以内出荷
返品不可
57711656ZP3-T015UGN-A6-B31.5平形導電性NBRM6X0.75おねじ(真空)縦
960
879
967(税込)
26日以内出荷
返品不可
57711665ZP3-T015UGN-B31.5平形導電性NBRM3X0.5めねじ(真空)縦
960
879
967(税込)
26日以内出荷
返品不可
57711674ZP3-T015UGNJ6-B31.5平形導電性NBR-(真空)縦
2,830
2,598
2,858(税込)
26日以内出荷
返品不可
57711683ZP3-T015UGNK3-041.5平形導電性NBR-(真空)縦
5,210
4,698
5,168(税込)
26日以内出荷
返品不可
57711692ZP3-T015UGNK6-B31.5平形導電性NBR-(真空)縦
4,700
4,298
4,728(税込)
26日以内出荷
返品不可
57711701ZP3-T015UGS-A31.5平形導電性シリコーンゴムM3X0.5おねじ(真空)縦
970
889
978(税込)
3日以内出荷
返品不可
57711717ZP3-T015UGSK6-B31.5平形導電性シリコーンゴム-(真空)縦
4,710
4,298
4,728(税込)
26日以内出荷
返品不可
57711726ZP3-T015UGSK6-U41.5平形導電性シリコーンゴム-(真空)縦
4,810
4,398
4,838(税込)
26日以内出荷
返品不可
57711735ZP3-T015UN-A31.5平形NBRM3X0.5おねじ(真空)縦
940
849
934(税込)
4日以内出荷
返品不可
57711744ZP3-T015UN-A6-B31.5平形NBRM6X0.75おねじ(真空)縦
940
849
934(税込)
26日以内出荷
返品不可
57711753ZP3-T015UN-B31.5平形NBRM3X0.5めねじ(真空)縦
940
849
934(税込)
26日以内出荷
返品不可
57711762ZP3-T015UNJ6-B31.5平形NBR-(真空)縦
2,810
2,598
2,858(税込)
26日以内出荷
返品不可
57711771ZP3-T015UNJ6-U41.5平形NBR-(真空)縦
2,910
2,698
2,968(税込)
26日以内出荷
返品不可
57711787ZP3-T015UNK3-041.5平形NBR-(真空)縦
5,180
4,698
5,168(税込)
26日以内出荷
返品不可
57711796ZP3-T015UNK3-B31.5平形NBR-(真空)縦
4,680
4,298
4,728(税込)
26日以内出荷
返品不可
57711805ZP3-T015UNK6-041.5平形NBR-(真空)縦
5,180
4,698
5,168(税込)
26日以内出荷
返品不可
57711814ZP3-T015UNK6-B31.5平形NBR-(真空)縦
4,680
4,298
4,728(税込)
26日以内出荷
返品不可
57711823ZP3-T015US-A31.5平形シリコーンゴムM3X0.5おねじ(真空)縦
970
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
57711832ZP3-T015USJ6-B31.5平形シリコーンゴム-(真空)縦
2,840
2,598
2,858(税込)
26日以内出荷
返品不可
57711841ZP3-T015USK3-041.5平形シリコーンゴム-(真空)縦
5,220
4,698
5,168(税込)
26日以内出荷
返品不可
57711857ZP3-T015UU-A6-021.5平形ウレタンゴムM6X0.75おねじ(真空)縦
1,480
1,298
1,428(税込)
26日以内出荷
返品不可
57711866ZP3-T015UUK3-041.5平形ウレタンゴム-(真空)縦
5,350
4,898
5,388(税込)
26日以内出荷
返品不可
57711875ZP3-T02UF-A32平形FKMM3X0.5おねじ(真空)縦
1,160
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
57711884ZP3-T02UF-B32平形FKMM3X0.5めねじ(真空)縦
1,160
1,098
1,208(税込)
26日以内出荷
返品不可
57711893ZP3-T02UFJ3-U42平形FKM-(真空)縦
3,130
2,898
3,188(税込)
26日以内出荷
返品不可
57711902ZP3-T02UFJ6-U42平形FKM-(真空)縦
3,130
2,898
3,188(税込)
26日以内出荷
返品不可
57711911ZP3-T02UFK6-U42平形FKM-(真空)縦
5,000
4,498
4,948(税込)
26日以内出荷
返品不可
57711927ZP3-T02UGN-A32平形導電性NBRM3X0.5おねじ(真空)縦
960
879
967(税込)
26日以内出荷
返品不可
57711936ZP3-T02UGNJ6-B32平形導電性NBR-(真空)縦
2,830
2,598
2,858(税込)
26日以内出荷
返品不可
57711945ZP3-T02UGNK3-B32平形導電性NBR-(真空)縦
4,700
4,298
4,728(税込)
26日以内出荷
返品不可
57711954ZP3-T02UGS-A32平形導電性シリコーンゴムM3X0.5おねじ(真空)縦
970
889
978(税込)
3日以内出荷
返品不可
57711963ZP3-T02UGSJ6-B32平形導電性シリコーンゴム-(真空)縦
2,840
2,598
2,858(税込)
26日以内出荷
返品不可
57711972ZP3-T02UN-A32平形NBRM3X0.5おねじ(真空)縦
940
849
934(税込)
4日以内出荷
返品不可
57711981ZP3-T02UN-A6-042平形NBRM6X0.75おねじ(真空)縦
1,440
1,398
1,538(税込)
26日以内出荷
返品不可
57711997ZP3-T02UN-A6-B32平形NBRM6X0.75おねじ(真空)縦
940
849
934(税込)
11日以内出荷
返品不可
57712006ZP3-T02UNJ3-042平形NBR-(真空)縦
3,310
2,998
3,298(税込)
26日以内出荷
返品不可
57712015ZP3-T02UNJ3-U42平形NBR-(真空)縦
2,910
2,698
2,968(税込)
26日以内出荷
返品不可
57712024ZP3-T02UNJ6-B32平形NBR-(真空)縦
2,810
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
57712033ZP3-T02UNJ6-U42平形NBR-(真空)縦
2,910
2,698
2,968(税込)
26日以内出荷
返品不可
57712042ZP3-T02UNK3-U42平形NBR-(真空)縦
4,780
4,398
4,838(税込)
26日以内出荷
返品不可
57712051ZP3-T02UNK6-B32平形NBR-(真空)縦
4,680
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
57712067ZP3-T02US-A32平形シリコーンゴムM3X0.5おねじ(真空)縦
970
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
57712076ZP3-T02US-B32平形シリコーンゴムM3X0.5めねじ(真空)縦
970
889
978(税込)
26日以内出荷
返品不可
57712085ZP3-T02USJ3-B32平形シリコーンゴム-(真空)縦
2,840
2,598
2,858(税込)
26日以内出荷
返品不可
57712094ZP3-T02USJ3-U42平形シリコーンゴム-(真空)縦
2,940
2,698
2,968(税込)
26日以内出荷
返品不可
57712103ZP3-T02USJ6-042平形シリコーンゴム-(真空)縦
3,350
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする