曜日別特売

真空パッド ZPR06

真空パッド ZPR06 - SMC真空パッド ZPR06 - SMC真空パッド ZPR06 - SMC真空パッド ZPR06 - SMC真空パッド ZPR06 - SMC真空パッド ZPR06 - SMC真空パッド ZPR06 - SMC真空パッド ZPR06 - SMC

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
ねじ径
真空取出口
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57718315ZPR06BF-04-A66ベロウ形M6X1おねじΦ4チューブワンタッチ管継手FKM
3,700
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
57718324ZPR06BF-04-B46ベロウ形M4X0.7めねじΦ4チューブワンタッチ管継手FKM
3,700
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
57718333ZPR06BF-04-B56ベロウ形M5X0.8めねじΦ4チューブワンタッチ管継手FKM
3,700
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
57718342ZPR06BF-06-B56ベロウ形M5X0.8めねじΦ6チューブワンタッチ管継手FKM
3,700
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
57718351ZPR06BFK10-04-A86ベロウ形M8X1おねじΦ4ワンタッチ管継手FKM
8,750
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
57718367ZPR06BGN-04-A66ベロウ形M6X1おねじΦ4チューブワンタッチ管継手導電性NBR
3,500
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
57718376ZPR06BGN-06-B56ベロウ形M5X0.8めねじΦ6チューブワンタッチ管継手導電性NBR
3,500
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
57718385ZPR06BGNK25-04-A86ベロウ形M8X1おねじΦ4ワンタッチ管継手導電性NBR
8,830
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
57718394ZPR06BGNK6-04-A86ベロウ形M8X1おねじΦ4ワンタッチ管継手導電性NBR
7,410
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
57718403ZPR06BGSK10-04-A86ベロウ形M8X1おねじΦ4ワンタッチ管継手導電性シリコーンゴム
8,560
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
57718412ZPR06BNK15-04-A86ベロウ形M8X1おねじΦ4ワンタッチ管継手NBR
8,640
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
57718421ZPR06BSK15-04-A86ベロウ形M8X1おねじΦ4ワンタッチ管継手シリコーンゴム
8,690
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
57718437ZPR06BU-04-A66ベロウ形M6X1おねじΦ4チューブワンタッチ管継手ウレタンゴム
3,620
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
57718446ZPR06BUJ6-04-A86ベロウ形M8X1おねじΦ4ワンタッチ管継手ウレタンゴム
5,660
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
57718455ZPR06UGN-04-A66平形M6X1おねじΦ4ワンタッチ管継手導電性NBR
2,950
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
57718464ZPR06UGN-06-A56平形M5X0.8おねじΦ6ワンタッチ管継手導電性NBR
2,950
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
57718473ZPR06UGN-06-B56平形M5X0.8めねじΦ6ワンタッチ管継手導電性NBR
2,950
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
57718482ZPR06UGNK10-06-A86平形M8X1おねじΦ6ワンタッチ管継手導電性NBR
8,000
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
57718491ZPR06UGNK25-06-A86平形M8X1おねじΦ6ワンタッチ管継手導電性NBR
8,280
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
57718507ZPR06UGS-06-A56平形M5X0.8おねじΦ6ワンタッチ管継手導電性シリコーンゴム
2,960
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
57718516ZPR06UGSK10-06-A86平形M8X1おねじΦ6ワンタッチ管継手導電性シリコーンゴム
8,010
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
57718525ZPR06UGSK6-06-A86平形M8X1おねじΦ6ワンタッチ管継手導電性シリコーンゴム
6,870
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする