SMC
真空パッド ZPR13
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。
・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形
・パッド径/Φ2~Φ50
内容量
1個
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
真空取出口
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57719252
ZPR13BFK10-04-A10
CADデータダウンロード
13
ベロウ形
-
M10X1おねじ
Φ4ワンタッチ管継手
¥
9,330
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57719261
ZPR13BGNJ10-04-A10
CADデータダウンロード
13
ベロウ形
-
M10X1おねじ
Φ4ワンタッチ管継手
¥
6,370
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57719277
ZPR13BGNJ20-04-A10
CADデータダウンロード
13
ベロウ形
-
M10X1おねじ
Φ4ワンタッチ管継手
¥
7,580
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57719286
ZPR13BGNK10-06-A10
CADデータダウンロード
13
ベロウ形
-
M10X1おねじ
Φ6ワンタッチ管継手
¥
9,180
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57719295
ZPR13BGS-06-B6
CADデータダウンロード
13
ベロウ形
-
M6x1めねじ
Φ6チューブワンタッチ管継手
¥
4,330
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57719304
ZPR13BU-06-A5
CADデータダウンロード
13
ベロウ形
-
M5X0.8おねじ
Φ6チューブワンタッチ管継手
¥
4,210
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57719313
ZPR13CGS-06-B5
CADデータダウンロード
13
平形リブ付
-
M5X0.8めねじ
Φ6ワンタッチ管継手
¥
3,610
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57719322
ZPR13CGSK10-06-A10
CADデータダウンロード
13
平形リブ付
-
M10X1おねじ
Φ6ワンタッチ管継手
¥
8,620
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57719331
ZPR13CGSK20-06-A10
CADデータダウンロード
13
平形リブ付
-
M10X1おねじ
Φ6ワンタッチ管継手
¥
9,830
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57719347
ZPR13CSK20-04-A10
CADデータダウンロード
13
平形リブ付
-
M10X1おねじ
Φ4ワンタッチ管継手
¥
9,590
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57719356
ZPR13CTFJ6-04-A8
CADデータダウンロード
13
薄形リブ付
-
M8X1おねじ
Φ4ワンタッチ管継手
¥
5,350
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57719365
ZPR13CTGS-04-B5
CADデータダウンロード
13
薄形リブ付
-
M5X0.8めねじ
Φ4ワンタッチ管継手
¥
3,320
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57719374
ZPR13CTNJ10-06-A8
CADデータダウンロード
13
薄形リブ付
-
M8X1おねじ
Φ6ワンタッチ管継手
¥
6,190
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57719383
ZPR13CTS-04-A6
CADデータダウンロード
13
薄形リブ付
-
M6X1おねじ
Φ4ワンタッチ管継手
¥
3,070
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57719392
ZPR13FF-06-B5
CADデータダウンロード
13
首振り形
FKM
M5X0.8
ワンタッチ管継手Φ6チューブ
¥
6,160
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57719401
ZPR13FFK10-04-A10
CADデータダウンロード
13
首振り形
FKM
M10x1
ワンタッチ管継手Φ4チューブ
¥
10,230
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57719417
ZPR13FSJ10-04-A10
CADデータダウンロード
13
首振り形
シリコーンゴ
M10x1
ワンタッチ管継手Φ4チューブ
¥
8,090
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57719426
ZPR13FSJ20-06-A10
CADデータダウンロード
13
首振り形
シリコーンゴ
M10x1
ワンタッチ管継手Φ6チューブ
¥
9,960
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57719435
ZPR13FSK30-04-A10
CADデータダウンロード
13
首振り形
シリコーンゴ
M10x1
ワンタッチ管継手Φ4チューブ
¥
13,860
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57719444
ZPR13UF-06-B5
CADデータダウンロード
13
平形
-
M5X0.8めねじ
Φ6ワンタッチ管継手
¥
3,610
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57719453
ZPR13UFK20-06-A10
CADデータダウンロード
13
平形
-
M10X1おねじ
Φ6ワンタッチ管継手
¥
9,830
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57719462
ZPR13UGN-06-A6
CADデータダウンロード
13
平形
-
M6X1おねじ
Φ6ワンタッチ管継手
¥
3,460
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57719471
ZPR13UGN-06-B5
CADデータダウンロード
13
平形
-
M5X0.8めねじ
Φ6ワンタッチ管継手
¥
3,460
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57719487
ZPR13UGNJ10-04-A10
CADデータダウンロード
13
平形
-
M10X1おねじ
Φ4ワンタッチ管継手
¥
5,660
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57719496
ZPR13UGS-04-A5
CADデータダウンロード
13
平形
-
M5X0.8おねじ
Φ4ワンタッチ管継手
¥
3,610
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57719505
ZPR13UGS-04-A6
CADデータダウンロード
13
平形
-
M6X1おねじ
Φ4ワンタッチ管継手
¥
3,610
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57719514
ZPR13UGS-06-A5
CADデータダウンロード
13
平形
-
M5X0.8おねじ
Φ6ワンタッチ管継手
¥
3,610
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57719523
ZPR13USK30-04-A10
CADデータダウンロード
13
平形
-
M10X1おねじ
Φ4ワンタッチ管継手
¥
9,750
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57719532
ZPR13UTN-04-B5
CADデータダウンロード
13
薄形
-
M5X0.8めねじ
Φ4ワンタッチ管継手
¥
3,010
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57719541
ZPR13UTN-06-A6
CADデータダウンロード
13
薄形
-
M6X1おねじ
Φ6ワンタッチ管継手
¥
3,010
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください