SMC
真空パッド ZPR50
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。
・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形
・パッド径/Φ2~Φ50
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
真空取出口
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57721711
ZPR50BGN-06-A8
CADデータダウンロード
50
ベロウ形
-
M8X1おねじ
Φ6チューブワンタッチ管継手
¥
5,090
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57721727
ZPR50BGNJ20-06-A14
CADデータダウンロード
50
ベロウ形
-
M14x1おねじ
Φ6ワンタッチ管継手
¥
9,780
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57721736
ZPR50BGNK20-06-A14
CADデータダウンロード
50
ベロウ形
-
M14x1おねじ
Φ6ワンタッチ管継手
¥
12,590
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57721745
ZPR50BSK10-08-A14
CADデータダウンロード
50
ベロウ形
-
M14x1おねじ
Φ8ワンタッチ管継手
¥
11,050
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57721754
ZPR50CF-06-A6
CADデータダウンロード
50
平形リブ付
-
M6X1おねじ
Φ6ワンタッチ管継手
¥
4,160
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57721763
ZPR50CFK30-06-A14
CADデータダウンロード
50
平形リブ付
-
M14x1おねじ
Φ6ワンタッチ管継手
¥
11,940
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57721772
ZPR50CGS-06-B6
CADデータダウンロード
50
平形リブ付
-
M6x1めねじ
Φ6ワンタッチ管継手
¥
4,030
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57721781
ZPR50FF-06-B5
CADデータダウンロード
50
首振り形
FKM
M5X0.8
ワンタッチ管継手Φ6チューブ
¥
7,480
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57721797
ZPR50FGN-06-B8
CADデータダウンロード
50
首振り形
導電性NBR
M8X1.25
ワンタッチ管継手Φ6チューブ
¥
7,210
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57721806
ZPR50FGS-06-B8
CADデータダウンロード
50
首振り形
導電性シリコーンゴム
M8X1.25
ワンタッチ管継手Φ6チューブ
¥
7,370
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57721815
ZPR50FN-08-B5
CADデータダウンロード
50
首振り形
NBR
M5X0.8
ワンタッチ管継手Φ8チューブ
¥
7,040
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57721824
ZPR50FNJ30-08-A14
CADデータダウンロード
50
首振り形
NBR
M14x1
ワンタッチ管継手Φ8チューブ
¥
13,150
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57721833
ZPR50FSJ30-08-A14
CADデータダウンロード
50
首振り形
シリコーンゴ
M14x1
ワンタッチ管継手Φ8チューブ
¥
13,260
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57721842
ZPR50FUJ50-08-A14
CADデータダウンロード
50
首振り形
ウレタンゴム
M14x1
ワンタッチ管継手Φ8チューブ
¥
15,240
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57721851
ZPR50UGSK20-06-A14
CADデータダウンロード
50
平形
-
M14x1おねじ
Φ6ワンタッチ管継手
¥
11,530
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57721867
ZPR50USK30-06-A14
CADデータダウンロード
50
平形
-
M14x1おねじ
Φ6ワンタッチ管継手
¥
11,590
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください