曜日別特売

真空パッド ZPT02

真空パッド ZPT02 - SMC真空パッド ZPT02 - SMC真空パッド ZPT02 - SMC真空パッド ZPT02 - SMC真空パッド ZPT02 - SMC真空パッド ZPT02 - SMC真空パッド ZPT02 - SMC真空パッド ZPT02 - SMC

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

真空取出方向内容量1個
全9種類を絞り込む
材質
バッファ仕様
9種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
ねじ径
材質
バッファ仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57721973ZPT02UFJ10-U4-A82平形M8X1おねじFKM回り止めなし
4,950
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
57721982ZPT02UFK10-U4-A82平形M8X1おねじFKM回り止め付
6,820
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
57721991ZPT02UFK15-06-A82平形M8X1おねじFKM回り止め付
7,110
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
57722007ZPT02UGNK10-06-A82平形M8X1おねじ導電性NBR回り止め付
6,800
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
57722016ZPT02UGNK15-B3-A82平形M8X1おねじ導電性NBR回り止め付
6,740
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
57722025ZPT02UGSK25-04-A82平形M8X1おねじ導電性シリコーンゴム回り止め付
7,090
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
57722034ZPT02USJ15-04-A82平形M8X1おねじシリコーンゴム回り止めなし
5,080
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
57722043ZPT02USK15-06-A82平形M8X1おねじシリコーンゴム回り止め付
6,950
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
57722052ZPT02USK25-U4-A82平形M8X1おねじシリコーンゴム回り止め付
6,930
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする