真空パッド ZPT04

真空パッド ZPT04 - SMC真空パッド ZPT04 - SMC真空パッド ZPT04 - SMC真空パッド ZPT04 - SMC真空パッド ZPT04 - SMC真空パッド ZPT04 - SMC真空パッド ZPT04 - SMC真空パッド ZPT04 - SMC

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

パッド形状平形ねじ径M8X1おねじ真空取出方向パッド径(Φmm)4内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質
ねじ径
真空取出口
バッファ仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57722061ZPT04UFJ15-04-A84平形FKMM8X1おねじΦ4ワンタッチ管継手回り止めなし
5,240
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
57722077ZPT04UFK15-N4-A84平形FKMM8X1おねじΦ4ナイロンチューブ用バーブ継手回り止め付
6,930
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
57722086ZPT04UGNK15-B3-A84平形導電性NBRM8X1おねじM3X0.5めねじ回り止め付
6,740
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
57722095ZPT04UGSK25-B3-A84平形導電性シリコーンゴムM8X1おねじM3X0.5めねじ回り止め付
6,910
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57722104ZPT04UNK15-U4-A84平形NBRM8X1おねじΦ4軟質チューブ用バーブ継手回り止め付
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
57722113ZPT04UNK25-U4-A84平形NBRM8X1おねじΦ4軟質チューブ用バーブ継手回り止め付
6,880
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
57722122ZPT04UUJ6-B3-A84平形ウレタンゴムM8X1おねじM3X0.5めねじ回り止めなし
3,110
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
57722131ZPT04UUK25-N4-A84平形ウレタンゴムM8X1おねじΦ4ナイロンチューブ用バーブ継手回り止め付
7,020
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする