曜日別特売

真空パッド ZPT08

真空パッド ZPT08 - SMC真空パッド ZPT08 - SMC真空パッド ZPT08 - SMC真空パッド ZPT08 - SMC真空パッド ZPT08 - SMC真空パッド ZPT08 - SMC真空パッド ZPT08 - SMC真空パッド ZPT08 - SMC

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

真空取出方向内容量1個
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
ねじ径
材質
バッファ仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57722271ZPT08BFK25-06-A88ベロウ形M8X1おねじFKM回り止め付
7,830
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
57722287ZPT08BGNJ15-06-A88ベロウ形M8X1おねじ導電性NBR回り止めなし
5,590
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
57722296ZPT08BGNK10-04-A88ベロウ形M8X1おねじ導電性NBR回り止め付
7,350
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
57722305ZPT08BGNK10-06-A88ベロウ形M8X1おねじ導電性NBR回り止め付
7,350
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
57722314ZPT08BGNK25-04-A88ベロウ形M8X1おねじ導電性NBR回り止め付
7,630
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
57722323ZPT08BGSJ6-04-A88ベロウ形M8X1おねじ導電性シリコーンゴム回り止めなし
3,720
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
57722332ZPT08BGSK6-N4-A88ベロウ形M8X1おねじ導電性シリコーンゴム回り止め付
5,420
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
57722341ZPT08BGSK6-U4-A88ベロウ形M8X1おねじ導電性シリコーンゴム回り止め付
5,420
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
57722357ZPT08BNJ15-B3-A88ベロウ形M8X1おねじNBR回り止めなし
5,390
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
57722366ZPT08BNK10-N4-A88ベロウ形M8X1おねじNBR回り止め付
7,150
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
57722375ZPT08BNK6-B3-A88ベロウ形M8X1おねじNBR回り止め付
5,380
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
57722384ZPT08BSK15-B3-A88ベロウ形M8X1おねじシリコーンゴム回り止め付
7,320
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
57722393ZPT08BSK6-U4-A88ベロウ形M8X1おねじシリコーンゴム回り止め付
5,440
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
57722402ZPT08UFJ25-04-A88平形M8X1おねじFKM回り止めなし
5,410
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
57722411ZPT08UFJ25-06-A88平形M8X1おねじFKM回り止めなし
5,410
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
57722427ZPT08UFJ25-N4-A88平形M8X1おねじFKM回り止めなし
5,230
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57722436ZPT08UGNJ10-B3-A88平形M8X1おねじ導電性NBR回り止めなし
4,760
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
57722445ZPT08UGNJ15-B3-A88平形M8X1おねじ導電性NBR回り止めなし
4,870
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
57722454ZPT08UGNJ15-U4-A88平形M8X1おねじ導電性NBR回り止めなし
4,870
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
57722463ZPT08UGNK10-N4-A88平形M8X1おねじ導電性NBR回り止め付
6,630
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
57722472ZPT08UNK15-U4-A88平形M8X1おねじNBR回り止め付
6,710
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
57722481ZPT08USJ25-N4-A88平形M8X1おねじシリコーンゴム回り止めなし
5,060
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
57722497ZPT08UUJ6-N4-A88平形M8X1おねじウレタンゴム回り止めなし
3,110
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする