曜日別特売

真空パッド ZPT12

真空パッド ZPT12 - SMC真空パッド ZPT12 - SMC真空パッド ZPT12 - SMC真空パッド ZPT12 - SMC真空パッド ZPT12 - SMC真空パッド ZPT12 - SMC

ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です
パッド径/Φ40~Φ125

取付ねじM22x1.5真空取出口ねじ径Rc1/8内容量1個
全6種類を絞り込む
材質(パッド)
材質
6種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57724003ZPT125HFJ25-B01-A22125高荷重形(平形リブ付)FKMM22x1.5バッファボディ:アルミニウム合金
20,570
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
57724012ZPT125HNJB25-B01-A22125高荷重形(平形リブ付)NBRM22x1.5バッファボディ:黄銅+ブッシュ入り
11,000
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
57724021ZPT125HNJF100-B01-A22125高荷重形(平形リブ付)NBRM22x1.5バッファボディ:構造用鋼+ブッシュ入り
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
57724037ZPT125HSJ75-B01-A22125高荷重形(平形リブ付)シリコーンゴムM22x1.5バッファボディ:アルミニウム合金
11,990
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
57724046ZPT125HUJ50-B01-A22125高荷重形(平形リブ付)ウレタンゴムM22x1.5バッファボディ:アルミニウム合金
12,210
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
57724055ZPT125HUJF100-B01-A22125高荷重形(平形リブ付)ウレタンゴムM22x1.5バッファボディ:構造用鋼+ブッシュ入り
15,460
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする