真空パッド ZPT35

真空パッド ZPT35 - SMC真空パッド ZPT35 - SMC真空パッド ZPT35 - SMC真空パッド ZPT35 - SMC真空パッド ZPT35 - SMC真空パッド ZPT35 - SMC真空パッド ZPT35 - SMC真空パッド ZPT35 - SMC

長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応
パッド形状:長円平形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり
バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25
バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50

真空取出方向内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
バッファ仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57727896ZPT3507UFK6-06-A83.5X7長円平形FKMM8X1おねじ回り止め付
5,260
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
57727905ZPT3507UGNK10-U4-A83.5X7長円平形導電性NBRM8X1おねじ回り止め付
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
57727914ZPT3507UGNK25-B5-A83.5X7長円平形導電性NBRM8X1おねじ回り止め付
6,930
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
57727923ZPT3507UGNK6-06-A83.5X7長円平形導電性NBRM8X1おねじ回り止め付
5,060
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
57727932ZPT3507UGNK6-N4-A83.5X7長円平形導電性NBRM8X1おねじ回り止め付
4,890
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
57727941ZPT3507UGSJ6-B5-A83.5X7長円平形導電性シリコーンゴムM8X1おねじ回り止めなし
3,030
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
57727957ZPT3507UGSK6-N4-A83.5X7長円平形導電性シリコーンゴムM8X1おねじ回り止め付
4,900
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
57727966ZPT3507UNJ6-06-A83.5X7長円平形NBRM8X1おねじ回り止めなし
3,170
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
57727975ZPT3507UNK15-B3-A83.5X7長円平形NBRM8X1おねじ回り止め付
6,750
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
57727984ZPT3507USJ25-B5-A83.5X7長円平形シリコーンゴムM8X1おねじ回り止めなし
5,100
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
57727993ZPT3507UUK10-04-A83.5X7長円平形ウレタンゴムM8X1おねじ回り止め付
6,960
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
57728002ZPT3507UUK15-04-A83.5X7長円平形ウレタンゴムM8X1おねじ回り止め付
7,070
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする