SMC
真空パッド ZPT63
ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です
パッド径/Φ40~Φ125
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
取付ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57729402
ZPT63HBFJF25-B01-A18
CADデータダウンロード
63
高荷重形(ベロウ形)
FKM
M18x1.5
M18x1.5
¥
13,260
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57729411
ZPT63HBN-A16N
CADデータダウンロード
63
高荷重形(ベロウ形)
NBR
M16x1.5NPT1/8おねじ
M16x1.5NPT1/8おねじ
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57729427
ZPT63HBNJF50-B01-A18
CADデータダウンロード
63
高荷重形(ベロウ形)
NBR
M18x1.5
M18x1.5
¥
10,290
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57729436
ZPT63HBSJF25-B01-A18
CADデータダウンロード
63
高荷重形(ベロウ形)
シリコーンゴム
M18x1.5
M18x1.5
¥
10,400
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57729445
ZPT63HBSJF50-B01-A18
CADデータダウンロード
63
高荷重形(ベロウ形)
シリコーンゴム
M18x1.5
M18x1.5
¥
10,840
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57729454
ZPT63HN-A16N
CADデータダウンロード
63
高荷重形(平形リブ付)
NBR
M16x1.5NPT1/8おねじ
M16x1.5NPT1/8おねじ
¥
4,570
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57729463
ZPT63HNJ25-T01-A18
CADデータダウンロード
63
高荷重形(平形リブ付)
NBR
M18x1.5
M18x1.5
¥
6,380
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57729472
ZPT63HNJB25-B01-A18
CADデータダウンロード
63
高荷重形(平形リブ付)
NBR
M18x1.5
M18x1.5
¥
8,470
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57729481
ZPT63HNJB50-B01-A18
CADデータダウンロード
63
高荷重形(平形リブ付)
NBR
M18x1.5
M18x1.5
¥
8,910
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57729497
ZPT63HNJF50-B01-A18
CADデータダウンロード
63
高荷重形(平形リブ付)
NBR
M18x1.5
M18x1.5
¥
9,350
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57729506
ZPT63HSJB25-B01-A18
CADデータダウンロード
63
高荷重形(平形リブ付)
シリコーンゴム
M18x1.5
M18x1.5
¥
8,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57729515
ZPT63HSJF25-B01-A18
CADデータダウンロード
63
高荷重形(平形リブ付)
シリコーンゴム
M18x1.5
M18x1.5
¥
9,240
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57729524
ZPT63HSJF50-B01-A18
CADデータダウンロード
63
高荷重形(平形リブ付)
シリコーンゴム
M18x1.5
M18x1.5
¥
9,680
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください