曜日別特売

真空パッド ZPX10

真空パッド ZPX10 - SMC真空パッド ZPX10 - SMC

重いワーク、大きなワークに対応
パッド径:Φ32~Φ340

材質バッファボディ:アルミニウム合金取付ねじM22x1.5真空取出口ねじ径Rc1/8内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57729804ZPX100HSJ75-B01-A22100高荷重形(平形リブ付)シリコーンゴムM22x1.5
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
57729813ZPX100HUJ100-B01-A22100高荷重形(平形リブ付)ウレタンゴムM22x1.5
10,840
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする