SMC
真空パッド ZPX12
重いワーク、大きなワークに対応
パッド径:Φ32~Φ340
取付ねじ
M22x1.5
真空取出口ねじ径
Rc1/8
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57729822
ZPX125HBSJ75-B01-A22
CADデータダウンロード
125
高荷重形(ベロウ形)
シリコーンゴム
M22x1.5
¥
13,150
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57729831
ZPX125HBUJ25-B01-A22
CADデータダウンロード
125
高荷重形(ベロウ形)
ウレタンゴム
M22x1.5
¥
13,810
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57729847
ZPX125HNJB25-B01-A22
CADデータダウンロード
125
高荷重形(平形リブ付)
NBR
M22x1.5
¥
11,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください