曜日別特売

真空パッド ZPX40

真空パッド ZPX40 - SMC真空パッド ZPX40 - SMC真空パッド ZPX40 - SMC真空パッド ZPX40 - SMC真空パッド ZPX40 - SMC真空パッド ZPX40 - SMC真空パッド ZPX40 - SMC真空パッド ZPX40 - SMC

重いワーク、大きなワークに対応
パッド径:Φ32~Φ340

内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57729856ZPX40HBFJ25-B01-A1840高荷重形(ベロウ形)FKMM18x1.5
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
57729865ZPX40HBF-N01-B840高荷重形(ベロウ形)FKMM8X1.25
6,050
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
57729874ZPX40HBN-N01-B840高荷重形(ベロウ形)NBRM8X1.25
4,070
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
57729883ZPX40HBSJF50-B01-A1840高荷重形(ベロウ形)シリコーンゴムM18x1.5
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
57729892ZPX40HBUJ75-B01-A1840高荷重形(ベロウ形)ウレタンゴムM18x1.5
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
57729901ZPX40HF-B01-B1040高荷重形(平形リブ付)FKMM10X1.5
5,120
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
57729917ZPX40HNJF50-B01-A1840高荷重形(平形リブ付)NBRM18x1.5
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
57729926ZPX40HN-N01-B840高荷重形(平形リブ付)NBRM8X1.25
3,250
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
57729935ZPX40HSJF75-B01-A1840高荷重形(平形リブ付)シリコーンゴムM18x1.5
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする