曜日別特売

真空パッド ZPX63

真空パッド ZPX63 - SMC真空パッド ZPX63 - SMC真空パッド ZPX63 - SMC

重いワーク、大きなワークに対応
パッド径:Φ32~Φ340

内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57729987ZPX63HBSJF25-B01-A1863高荷重形(ベロウ形)シリコーンゴムM18x1.5
10,400
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
57729996ZPX63HF-N01-B1063高荷重形(平形リブ付)FKMM10X1.5
6,990
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
57730005ZPX63HSJF25-B01-A1863高荷重形(平形リブ付)シリコーンゴムM18x1.5
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする