曜日別特売

真空パッド ZPY04

真空パッド ZPY04 - SMC真空パッド ZPY04 - SMC真空パッド ZPY04 - SMC真空パッド ZPY04 - SMC真空パッド ZPY04 - SMC真空パッド ZPY04 - SMC

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

真空取出方向横(バーブ継手付)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
ねじ径
材質
真空取出口
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57730075ZPY04UF-N4-B54平形M5X0.8めねじFKMΦ4ナイロンチューブ用バーブ継手
1,480
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
57730084ZPY04UF-N6-B44平形M4X0.7めねじFKMΦ6ナイロンチューブ用バーブ継手
1,480
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
57730093ZPY04UGN-N4-B54平形M5X0.8めねじ導電性NBRΦ4ナイロンチューブ用バーブ継手
1,280
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
57730102ZPY04UGN-N6-B54平形M5X0.8めねじ導電性NBRΦ6ナイロンチューブ用バーブ継手
1,280
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
57730111ZPY04UGN-U4-A64平形M6X1おねじ導電性NBRΦ4軟質チューブ用バーブ継手
1,280
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
57730127ZPY04USK25-N4-A84平形M8X1おねじシリコーンゴムΦ4ナイロンチューブ用バーブ継手
6,600
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする