真空パッド ZPY06

真空パッド ZPY06 - SMC真空パッド ZPY06 - SMC真空パッド ZPY06 - SMC真空パッド ZPY06 - SMC真空パッド ZPY06 - SMC真空パッド ZPY06 - SMC真空パッド ZPY06 - SMC真空パッド ZPY06 - SMC

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
ねじ径
真空取出口
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57730136ZPY06BF-N6-A56ベロウ形M5X0.8おねじΦ6ナイロンチューブバーブ継手FKM
2,030
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
57730145ZPY06BGNJ6-N4-A86ベロウ形M8X1おねじΦ4ナイロンチューブ用バーブ継手導電性NBR
3,850
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
57730154ZPY06BGS-U6-B56ベロウ形M5X0.8めねじΦ6ウレタンチューブバーブ継手導電性シリコーンゴム
1,840
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
57730163ZPY06BNK10-N4-A86ベロウ形M8X1おねじΦ4ナイロンチューブ用バーブ継手NBR
6,820
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
57730172ZPY06BSJ6-U6-A86ベロウ形M8X1おねじΦ6軟質チューブ用バーブ継手シリコーンゴム
3,890
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
57730181ZPY06BSK10-N4-A86ベロウ形M8X1おねじΦ4ナイロンチューブ用バーブ継手シリコーンゴム
6,880
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
57730197ZPY06BSK15-U6-A86ベロウ形M8X1おねじΦ6軟質チューブ用バーブ継手シリコーンゴム
6,990
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
57730206ZPY06UF-U4-B56平形M5X0.8めねじΦ4軟質チューブ用バーブ継手FKM
1,480
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
57730215ZPY06UF-U6-B56平形M5X0.8めねじΦ6軟質チューブ用バーブ継手FKM
1,480
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
57730224ZPY06UGN-N6-B46平形M4X0.7めねじΦ6ナイロンチューブ用バーブ継手導電性NBR
1,280
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
57730233ZPY06UGN-N6-B56平形M5X0.8めねじΦ6ナイロンチューブ用バーブ継手導電性NBR
1,280
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
57730242ZPY06UGN-U4-A66平形M6X1おねじΦ4軟質チューブ用バーブ継手導電性NBR
1,280
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
57730251ZPY06UGSJ6-U6-A86平形M8X1おねじΦ6軟質チューブ用バーブ継手導電性シリコーンゴム
3,320
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
57730267ZPY06UGSK6-U6-A86平形M8X1おねじΦ6軟質チューブ用バーブ継手導電性シリコーンゴム
5,190
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
57730276ZPY06UGS-N4-B46平形M4X0.7めねじΦ4ナイロンチューブ用バーブ継手導電性シリコーンゴム
1,290
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする