曜日別特売

真空パッド ZPY08

真空パッド ZPY08 - SMC真空パッド ZPY08 - SMC真空パッド ZPY08 - SMC真空パッド ZPY08 - SMC真空パッド ZPY08 - SMC真空パッド ZPY08 - SMC真空パッド ZPY08 - SMC真空パッド ZPY08 - SMC

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

パッド径(Φmm)8内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質
ねじ径
真空取出口
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57730285ZPY08BF-U6-B48ベロウ形FKMM4X0.7めねじΦ6ウレタンチューブバーブ継手
2,030
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
57730294ZPY08BF-U6-B58ベロウ形FKMM5X0.8めねじΦ6ウレタンチューブバーブ継手
2,030
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
57730303ZPY08BGNK6-U4-A88ベロウ形導電性NBRM8X1おねじΦ4軟質チューブ用バーブ継手
5,720
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
57730312ZPY08BGN-N4-B58ベロウ形導電性NBRM5X0.8めねじΦ4ナイロンチューブバーブ継手
1,830
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
57730321ZPY08BNK6-N4-A88ベロウ形NBRM8X1おねじΦ4ナイロンチューブ用バーブ継手
5,700
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
57730337ZPY08BSK15-N6-A88ベロウ形シリコーンゴムM8X1おねじΦ6ナイロンチューブ用バーブ継手
6,990
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
57730346ZPY08BSK6-N6-A88ベロウ形シリコーンゴムM8X1おねじΦ6ナイロンチューブ用バーブ継手
5,760
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
57730355ZPY08BUJ6-N4-A88ベロウ形ウレタンゴムM8X1おねじΦ4ナイロンチューブ用バーブ継手
3,980
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
57730364ZPY08UF-N4-B58平形FKMM5X0.8めねじΦ4ナイロンチューブ用バーブ継手
1,480
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
57730373ZPY08UGNJ6-U6-A88平形導電性NBRM8X1おねじΦ6軟質チューブ用バーブ継手
3,300
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
57730382ZPY08UGN-N6-B58平形導電性NBRM5X0.8めねじΦ6ナイロンチューブ用バーブ継手
1,280
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
57730391ZPY08UGSK15-N4-A88平形導電性シリコーンゴムM8X1おねじΦ4ナイロンチューブ用バーブ継手
6,420
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
57730407ZPY08US-N6-A68平形シリコーンゴムM6X1おねじΦ6ナイロンチューブ用バーブ継手
1,310
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
57730416ZPY08UUK6-N6-A88平形ウレタンゴムM8X1おねじΦ6ナイロンチューブ用バーブ継手
5,300
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする