真空パッド ZPY10

真空パッド ZPY10 - SMC真空パッド ZPY10 - SMC真空パッド ZPY10 - SMC真空パッド ZPY10 - SMC真空パッド ZPY10 - SMC真空パッド ZPY10 - SMC真空パッド ZPY10 - SMC真空パッド ZPY10 - SMC

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

パッド径(Φmm)10内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質
ねじ径
真空取出口
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57730425ZPY10BF-N6-A510ベロウ形FKMM5X0.8おねじΦ6ナイロンチューブバーブ継手
2,890
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
57730434ZPY10BF-U6-B610ベロウ形FKMM6x1めねじΦ6ウレタンチューブバーブ継手
2,890
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
57730443ZPY10BGN-N4-A610ベロウ形導電性NBRM6X1おねじΦ4ナイロンチューブバーブ継手
2,730
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
57730452ZPY10BGN-N4-B510ベロウ形導電性NBRM5X0.8めねじΦ4ナイロンチューブバーブ継手
2,730
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
57730461ZPY10BGN-N4-B610ベロウ形導電性NBRM6x1めねじΦ4ナイロンチューブバーブ継手
2,730
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
57730477ZPY10BGSK10-N4-A1010ベロウ形導電性シリコーンゴムM10X1おねじΦ4ナイロンチューブ用バーブ継手
7,890
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
57730486ZPY10BGS-U4-B510ベロウ形導電性シリコーンゴムM5X0.8めねじΦ4ウレタンチューブバーブ継手
2,890
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
57730495ZPY10BNK30-N6-A1010ベロウ形NBRM10X1おねじΦ6ナイロンチューブ用バーブ継手
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
57730504ZPY10BU-N4-B510ベロウ形ウレタンゴムM5X0.8めねじΦ4ナイロンチューブバーブ継手
2,770
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
57730513ZPY10CGN-N6-A610平形リブ付導電性NBRM6X1おねじΦ6ナイロンチューブ用バーブ継手
2,020
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
57730522ZPY10CGN-N6-B510平形リブ付導電性NBRM5X0.8めねじΦ6ナイロンチューブ用バーブ継手
2,020
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
57730531ZPY10CGSK10-N4-A1010平形リブ付導電性シリコーンゴムM10X1おねじΦ4ナイロンチューブ用バーブ継手
7,180
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
57730547ZPY10CS-N4-A510平形リブ付シリコーンゴムM5X0.8おねじΦ4ナイロンチューブ用バーブ継手
1,930
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
57730556ZPY10CTN-U4-B410薄形リブ付NBRM4X0.7めねじΦ4軟質チューブ用バーブ継手
1,340
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
57730565ZPY10CTN-U4-B510薄形リブ付NBRM5X0.8めねじΦ4軟質チューブ用バーブ継手
1,340
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
57730574ZPY10CTN-U6-B510薄形リブ付NBRM5X0.8めねじΦ6軟質チューブ用バーブ継手
1,340
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
57730583ZPY10CTSK15-U6-A810薄形リブ付シリコーンゴムM8X1おねじΦ6軟質チューブ用バーブ継手
6,530
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
57730592ZPY10DN-U4-A610深形NBRM6X1おねじΦ4軟質チューブ用バーブ継手
2,510
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
57730601ZPY10DSK10-U4-A1010深形シリコーンゴムM10X1おねじΦ4軟質チューブ用バーブ継手
7,580
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
57730617ZPY10DS-N4-A510深形シリコーンゴムM5X0.8おねじΦ4ナイロンチューブ用バーブ継手
2,580
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
57730626ZPY10UF-N4-B510平形FKMM5X0.8めねじΦ4ナイロンチューブ用バーブ継手
2,170
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
57730635ZPY10UF-U4-A510平形FKMM5X0.8おねじΦ4軟質チューブ用バーブ継手
2,170
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
57730644ZPY10UGSJ10-N4-A1010平形導電性シリコーンゴムM10X1おねじΦ4ナイロンチューブ用バーブ継手
4,370
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
57730653ZPY10UN-N6-B610平形NBRM6x1めねじΦ6ナイロンチューブ用バーブ継手
1,860
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
57730662ZPY10USK20-U6-A1010平形シリコーンゴムM10X1おねじΦ6軟質チューブ用バーブ継手
8,160
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
57730671ZPY10UTF-U6-A510薄形FKMM5X0.8おねじΦ6軟質チューブ用バーブ継手
1,640
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
57730687ZPY10UTNJ6-N4-A810薄形NBRM8X1おねじΦ4ナイロンチューブ用バーブ継手
3,360
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
57730696ZPY10UTNK6-U6-A810薄形NBRM8X1おねじΦ6軟質チューブ用バーブ継手
5,230
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
57730705ZPY10UTN-N4-B410薄形NBRM4X0.7めねじΦ4ナイロンチューブ用バーブ継手
1,340
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
57730714ZPY10UTU-N4-B510薄形ウレタンゴムM5X0.8めねじΦ4ナイロンチューブ用バーブ継手
1,520
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする