曜日別特売

真空パッド ZPY13

真空パッド ZPY13 - SMC真空パッド ZPY13 - SMC真空パッド ZPY13 - SMC真空パッド ZPY13 - SMC真空パッド ZPY13 - SMC真空パッド ZPY13 - SMC真空パッド ZPY13 - SMC真空パッド ZPY13 - SMC

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
ねじ径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57730723ZPY13BF-U6-B613ベロウ形M6x1めねじ
2,890
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
57730732ZPY13BGN-N4-B513ベロウ形M5X0.8めねじ
2,730
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
57730741ZPY13BN-N4-A613ベロウ形M6X1おねじ
2,580
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
57730757ZPY13BN-U6-A513ベロウ形M5X0.8おねじ
2,580
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
57730766ZPY13CNK30-N4-A1013平形リブ付M10X1おねじ
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
57730775ZPY13CTU-U6-A513薄形リブ付M5X0.8おねじ
1,520
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
57730784ZPY13CU-U6-B513平形リブ付M5X0.8めねじ
2,050
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
57730793ZPY13UF-U4-B513平形M5X0.8めねじ
2,170
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
57730802ZPY13USK30-U6-A1013平形M10X1おねじ
8,320
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
57730811ZPY13US-U6-B613平形M6x1めねじ
1,930
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
57730827ZPY13UTNJ6-U6-A813薄形M8X1おねじ
3,360
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする