曜日別特売

真空パッド ZPY16

真空パッド ZPY16 - SMC真空パッド ZPY16 - SMC真空パッド ZPY16 - SMC真空パッド ZPY16 - SMC真空パッド ZPY16 - SMC真空パッド ZPY16 - SMC真空パッド ZPY16 - SMC真空パッド ZPY16 - SMC

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
ねじ径
真空取出口
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57730836ZPY16BFJ10-U6-A1016ベロウ形M10X1おねじΦ6軟質チューブ用バーブ継手FKM
5,170
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
57730845ZPY16BFK20-U6-A1016ベロウ形M10X1おねじΦ6軟質チューブ用バーブ継手FKM
9,170
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
57730854ZPY16BFK40-U6-A1016ベロウ形M10X1おねじΦ6軟質チューブ用バーブ継手FKM
10,820
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
57730863ZPY16BF-N6-A616ベロウ形M6X1おねじΦ6ナイロンチューブバーブ継手FKM
2,970
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
57730872ZPY16BF-U4-B516ベロウ形M5X0.8めねじΦ4ウレタンチューブバーブ継手FKM
2,970
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
57730881ZPY16BF-U6-A616ベロウ形M6X1おねじΦ6ウレタンチューブバーブ継手FKM
2,970
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
57730897ZPY16BU-U6-A616ベロウ形M6X1おねじΦ6ウレタンチューブバーブ継手ウレタンゴム
2,850
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
57730906ZPY16CNJ10-N6-A1016平形リブ付M10X1おねじΦ4軟質チューブ用バーブ継手NBR
4,150
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
57730915ZPY16CTNK25-U4-A816薄形リブ付M8X1おねじΦ4軟質チューブ用バーブ継手NBR
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
57730924ZPY16CTN-N6-B416薄形リブ付M4X0.7めねじΦ6ナイロンチューブ用バーブ継手NBR
1,420
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
57730933ZPY16CTN-U6-B516薄形リブ付M5X0.8めねじΦ6軟質チューブ用バーブ継手NBR
1,420
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
57730942ZPY16CU-U4-B616平形リブ付M6x1めねじΦ4軟質チューブ用バーブ継手ウレタンゴム
2,140
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
57730951ZPY16DFK10-U6-A1016深形M10X1おねじΦ6軟質チューブ用バーブ継手FKM
7,840
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
57730967ZPY16DNK10-N6-A1016深形M10X1おねじΦ6ナイロンチューブ用バーブ継手NBR
7,530
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
57730976ZPY16DNK10-U6-A1016深形M10X1おねじΦ6軟質チューブ用バーブ継手NBR
7,530
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
57730985ZPY16DN-N4-A516深形M5X0.8おねじΦ4ナイロンチューブ用バーブ継手NBR
2,520
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
57730994ZPY16DN-U4-A616深形M6X1おねじΦ4軟質チューブ用バーブ継手NBR
2,520
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
57731003ZPY16DS-U4-B516深形M5X0.8めねじΦ4軟質チューブ用バーブ継手シリコーンゴム
2,590
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
57731012ZPY16UF-N6-B616平形M6x1めねじΦ6ナイロンチューブ用バーブ継手FKM
2,260
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
57731021ZPY16UF-U4-B516平形M5X0.8めねじΦ4軟質チューブ用バーブ継手FKM
2,260
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
57731037ZPY16UGN-U6-A516平形M5X0.8おねじΦ6軟質チューブ用バーブ継手導電性NBR
2,110
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
57731046ZPY16UNK10-U4-A1016平形M10X1おねじΦ4軟質チューブ用バーブ継手NBR
6,960
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
57731055ZPY16UTF-N6-B516薄形M5X0.8めねじΦ6ナイロンチューブ用バーブ継手FKM
1,730
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
57731064ZPY16UTNJ10-U4-A816薄形M8X1おねじΦ4軟質チューブ用バーブ継手NBR
4,570
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
57731073ZPY16UTNJ15-U4-A816薄形M8X1おねじΦ4軟質チューブ用バーブ継手NBR
4,680
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
57731082ZPY16UTNK6-U4-A816薄形M8X1おねじΦ4軟質チューブ用バーブ継手NBR
5,320
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
57731091ZPY16UTN-N6-B416薄形M4X0.7めねじΦ6ナイロンチューブ用バーブ継手NBR
1,420
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
57731107ZPY16UTN-U4-B516薄形M5X0.8めねじΦ4軟質チューブ用バーブ継手NBR
1,420
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
57731116ZPY16UTS-N6-B516薄形M5X0.8めねじΦ6ナイロンチューブ用バーブ継手シリコーンゴム
1,490
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
57731125ZPY16UUK50-N6-A1016平形M10X1おねじΦ6ナイロンチューブ用バーブ継手ウレタンゴム
10,150
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
57731134ZPY16UU-N6-A516平形M5X0.8おねじΦ6ナイロンチューブ用バーブ継手ウレタンゴム
2,140
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
57731143ZPY16UU-U6-B516平形M5X0.8めねじΦ6軟質チューブ用バーブ継手ウレタンゴム
2,140
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする