曜日別特売

真空パッド ZPY20

真空パッド ZPY20 - SMC真空パッド ZPY20 - SMC真空パッド ZPY20 - SMC真空パッド ZPY20 - SMC真空パッド ZPY20 - SMC真空パッド ZPY20 - SMC真空パッド ZPY20 - SMC真空パッド ZPY20 - SMC

・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。
・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形
・パッド径/Φ2~Φ50

内容量1個
全20種類を絞り込む
パッド径(Φmm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
真空取出口
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57731152ZPY2004UNK6-N4-A82X4長円平形NBRM8X1おねじΦ4ナイロンチューブバーブ継手
5,300
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
57731161ZPY2004UN-U4-A62X4長円平形NBRM6X1おねじΦ4軟質チューブ用バーブ継手
1,400
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
57731177ZPY2004USK15-U4-A82X4長円平形シリコーンゴムM8X1おねじΦ4軟質チューブ用バーブ継手
6,580
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
57731186ZPY2004US-N6-B42X4長円平形シリコーンゴムM4X0.7めねじΦ6ナイロンチューブバーブ継手
1,460
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
57731195ZPY2004US-U4-A52X4長円平形シリコーンゴムM5X0.8おねじΦ4軟質チューブ用バーブ継手
1,460
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
57731204ZPY20BFK20-U6-A1020ベロウ形-M10X1おねじΦ6軟質チューブ用バーブ継手
9,170
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
57731213ZPY20BFK30-U6-A1020ベロウ形-M10X1おねじΦ6軟質チューブ用バーブ継手
9,330
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
57731222ZPY20BF-N6-A620ベロウ形-M6X1おねじΦ6ナイロンチューブバーブ継手
2,970
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
57731231ZPY20BF-N6-B620ベロウ形-M6x1めねじΦ6ナイロンチューブバーブ継手
2,970
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
57731247ZPY20BF-U6-A820ベロウ形-M8X1おねじΦ6ウレタンチューブバーブ継手
2,970
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
57731256ZPY20BN-N4-B620ベロウ形-M6x1めねじΦ4ナイロンチューブバーブ継手
2,670
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
57731265ZPY20BSK20-N6-A1020ベロウ形-M10X1おねじΦ6ナイロンチューブ用バーブ継手
8,930
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
57731274ZPY20CNJ10-N6-A1020平形リブ付-M10X1おねじΦ4軟質チューブ用バーブ継手
4,150
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
57731283ZPY20CN-U4-B820平形リブ付-M8X1.25めねじΦ4軟質チューブ用バーブ継手
1,950
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
57731292ZPY20CS-U4-B620平形リブ付-M6x1めねじΦ4軟質チューブ用バーブ継手
2,020
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
57731301ZPY20CU-N6-A620平形リブ付-M6X1おねじΦ6ナイロンチューブ用バーブ継手
2,140
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
57731317ZPY20UFK10-U6-A1020平形-M10X1おねじΦ6軟質チューブ用バーブ継手
7,260
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
57731326ZPY20USK50-N6-A1020平形-M10X1おねじΦ6ナイロンチューブ用バーブ継手
10,030
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
57731335ZPY20US-U6-A620平形-M6X1おねじΦ6軟質チューブ用バーブ継手
2,020
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
57731344ZPY20UUK20-U6-A1020平形-M10X1おねじΦ6軟質チューブ用バーブ継手
8,330
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする