曜日別特売

真空パッド ZPY25

真空パッド ZPY25 - SMC真空パッド ZPY25 - SMC真空パッド ZPY25 - SMC真空パッド ZPY25 - SMC真空パッド ZPY25 - SMC真空パッド ZPY25 - SMC真空パッド ZPY25 - SMC真空パッド ZPY25 - SMC

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
ねじ径
真空取出口
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57731353ZPY25BFK10-U6-A1025ベロウ形M10X1おねじΦ6軟質チューブ用バーブ継手FKM
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
57731362ZPY25BFK20-U6-A1025ベロウ形M10X1おねじΦ6軟質チューブ用バーブ継手FKM
9,170
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
57731371ZPY25BF-U6-A625ベロウ形M6X1おねじΦ6ウレタンチューブバーブ継手FKM
2,970
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
57731387ZPY25BF-U6-A825ベロウ形M8X1おねじΦ6ウレタンチューブバーブ継手FKM
2,970
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
57731396ZPY25BF-U6-B525ベロウ形M5X0.8めねじΦ6ウレタンチューブバーブ継手FKM
2,970
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
57731405ZPY25BF-U6-B825ベロウ形M8X1.25めねじΦ6ウレタンチューブバーブ継手FKM
2,970
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
57731414ZPY25BGN-U6-A625ベロウ形M6X1おねじΦ6ウレタンチューブバーブ継手導電性NBR
2,820
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
57731423ZPY25BNJ10-N6-A1025ベロウ形M10X1おねじΦ6ナイロンチューブ用バーブ継手NBR
4,870
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
57731432ZPY25BNK50-U6-A1025ベロウ形M10X1おねじΦ6軟質チューブ用バーブ継手NBR
10,670
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
57731441ZPY25BS-N6-A625ベロウ形M6X1おねじΦ6ナイロンチューブバーブ継手シリコーンゴム
2,730
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
57731457ZPY25BS-N6-B825ベロウ形M8X1.25めねじΦ6ナイロンチューブバーブ継手シリコーンゴム
2,730
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
57731466ZPY25CFK10-U6-A1025平形リブ付M10X1おねじΦ6軟質チューブ用バーブ継手FKM
7,260
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
57731475ZPY25CF-U6-A825平形リブ付M8X1おねじΦ6軟質チューブ用バーブ継手FKM
2,260
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
57731484ZPY25CSK30-U6-A1025平形リブ付M10X1おねじΦ6軟質チューブ用バーブ継手シリコーンゴム
8,380
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
57731493ZPY25CS-N6-B525平形リブ付M5X0.8めねじΦ6ナイロンチューブ用バーブ継手シリコーンゴム
2,020
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
57731502ZPY25CS-U4-B625平形リブ付M6x1めねじΦ4軟質チューブ用バーブ継手シリコーンゴム
2,020
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
57731511ZPY25CS-U6-A825平形リブ付M8X1おねじΦ6軟質チューブ用バーブ継手シリコーンゴム
2,020
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
57731527ZPY25CU-U6-A825平形リブ付M8X1おねじΦ6軟質チューブ用バーブ継手ウレタンゴム
2,140
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
57731536ZPY25DN-N6-A625深形M6X1おねじΦ6ナイロンチューブ用バーブ継手NBR
2,580
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
57731545ZPY25UF-N6-B625平形M6x1めねじΦ6ナイロンチューブ用バーブ継手FKM
2,260
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
57731554ZPY25UN-U4-B625平形M6x1めねじΦ4軟質チューブ用バーブ継手NBR
1,950
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
57731563ZPY25US-N4-A625平形M6X1おねじΦ4ナイロンチューブ用バーブ継手シリコーンゴム
2,020
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
57731572ZPY25US-N4-B825平形M8X1.25めねじΦ4ナイロンチューブ用バーブ継手シリコーンゴム
2,020
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
57731581ZPY25US-U6-B825平形M8X1.25めねじΦ6軟質チューブ用バーブ継手シリコーンゴム
2,020
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
57731597ZPY25UU-U6-B625平形M6x1めねじΦ6軟質チューブ用バーブ継手ウレタンゴム
2,140
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする