曜日別特売

真空パッド ZPY32

真空パッド ZPY32 - SMC真空パッド ZPY32 - SMC真空パッド ZPY32 - SMC真空パッド ZPY32 - SMC真空パッド ZPY32 - SMC真空パッド ZPY32 - SMC真空パッド ZPY32 - SMC真空パッド ZPY32 - SMC

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
ねじ径
材質
真空取出口
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57731606ZPY32BFK50-U6-A1032ベロウ形M10X1おねじFKMΦ6軟質チューブ用バーブ継手
11,390
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
57731615ZPY32BF-N6-A632ベロウ形M6X1おねじFKMΦ6ナイロンチューブバーブ継手
3,380
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
57731624ZPY32BF-U6-B532ベロウ形M5X0.8めねじFKMΦ6ウレタンチューブバーブ継手
3,380
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
57731633ZPY32BF-U6-B832ベロウ形M8X1.25めねじFKMΦ6ウレタンチューブバーブ継手
3,380
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
57731642ZPY32BGNJ10-U6-A1032ベロウ形M10X1おねじ導電性NBRΦ6軟質チューブ用バーブ継手
5,410
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
57731651ZPY32BGN-U6-A632ベロウ形M6X1おねじ導電性NBRΦ6ウレタンチューブバーブ継手
3,210
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
57731667ZPY32BNJ10-N4-A1032ベロウ形M10X1おねじNBRΦ4ナイロンチューブ用バーブ継手
5,250
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
57731676ZPY32BNK10-U4-A1032ベロウ形M10X1おねじNBRΦ4軟質チューブ用バーブ継手
8,060
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
57731685ZPY32BN-N4-A632ベロウ形M6X1おねじNBRΦ4ナイロンチューブバーブ継手
3,050
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
57731694ZPY32BN-U4-A832ベロウ形M8X1おねじNBRΦ4ウレタンチューブバーブ継手
3,050
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
57731703ZPY32BSJ10-N6-A1032ベロウ形M10X1おねじシリコーンゴムΦ6ナイロンチューブ用バーブ継手
5,330
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
57731712ZPY32BSK30-U6-A1032ベロウ形M10X1おねじシリコーンゴムΦ6軟質チューブ用バーブ継手
9,490
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
57731721ZPY32BS-N6-A832ベロウ形M8X1おねじシリコーンゴムΦ6ナイロンチューブバーブ継手
3,130
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
57731737ZPY32BS-U4-A832ベロウ形M8X1おねじシリコーンゴムΦ4ウレタンチューブバーブ継手
3,130
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
57731746ZPY32BU-U4-A632ベロウ形M6X1おねじウレタンゴムΦ4ウレタンチューブバーブ継手
3,260
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
57731755ZPY32CF-U6-A832平形リブ付M8X1おねじFKMΦ6軟質チューブ用バーブ継手
2,450
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
57731764ZPY32CN-N4-A832平形リブ付M8X1おねじNBRΦ4ナイロンチューブ用バーブ継手
2,120
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
57731773ZPY32CSK20-U6-A1032平形リブ付M10X1おねじシリコーンゴムΦ6軟質チューブ用バーブ継手
8,390
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
57731782ZPY32CS-U6-B632平形リブ付M6x1めねじシリコーンゴムΦ6軟質チューブ用バーブ継手
2,190
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
57731791ZPY32CUK10-N6-A1032平形リブ付M10X1おねじウレタンゴムΦ4軟質チューブ用バーブ継手
7,330
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
57731807ZPY32UF-N6-B632平形M6x1めねじFKMΦ6ナイロンチューブ用バーブ継手
2,450
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
57731816ZPY32UN-N6-B832平形M8X1.25めねじNBRΦ6ナイロンチューブ用バーブ継手
2,120
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする