SMC
真空パッド ZPY40
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。
・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形
・パッド径/Φ2~Φ50
内容量
1個
全12種類を絞り込む
パッド径(Φmm)
4X10
40
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
真空取出口
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57731886
ZPY4010UN-U4-B5
CADデータダウンロード
4X10
長円平形
NBR
M5X0.8めねじ
Φ4軟質チューブ用バーブ継手
¥
1,290
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57731895
ZPY4010US-N4-B4
CADデータダウンロード
4X10
長円平形
シリコーンゴム
M4X0.7めねじ
Φ4ナイロンチューブバーブ継手
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57731904
ZPY40BF-U6-A8
CADデータダウンロード
40
ベロウ形
-
M8X1おねじ
Φ6ウレタンチューブバーブ継手
¥
3,850
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57731913
ZPY40BF-U6-B8
CADデータダウンロード
40
ベロウ形
-
M8X1.25めねじ
Φ6ウレタンチューブバーブ継手
¥
3,850
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57731922
ZPY40BNJ10-N6-A14
CADデータダウンロード
40
ベロウ形
-
M14x1おねじ
Φ6ナイロンチューブ用バーブ継手
¥
6,630
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57731931
ZPY40BSJ10-N6-A14
CADデータダウンロード
40
ベロウ形
-
M14x1おねじ
Φ6ナイロンチューブ用バーブ継手
¥
6,710
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57731947
ZPY40BSK10-N6-A14
CADデータダウンロード
40
ベロウ形
-
M14x1おねじ
Φ6ナイロンチューブ用バーブ継手
¥
9,520
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57731956
ZPY40BSK10-U6-A14
CADデータダウンロード
40
ベロウ形
-
M14x1おねじ
Φ6軟質チューブ用バーブ継手
¥
9,520
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57731965
ZPY40BUK20-N6-A14
CADデータダウンロード
40
ベロウ形
-
M14x1おねじ
Φ6ナイロンチューブ用バーブ継手
¥
11,170
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57731974
ZPY40CF-U6-A8
CADデータダウンロード
40
平形リブ付
-
M8X1おねじ
Φ6軟質チューブ用バーブ継手
¥
2,640
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57731983
ZPY40DN-U6-A6
CADデータダウンロード
40
深形
-
M6X1おねじ
Φ6軟質チューブ用バーブ継手
¥
2,620
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57731992
ZPY40UF-N6-B6
CADデータダウンロード
40
平形
-
M6x1めねじ
Φ6ナイロンチューブ用バーブ継手
¥
2,640
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください